VESTIL Palleløftere og fliser

filtre

VESTIL -

TMS Series Tilt Master Straddles

Vestil TMS Series Tilt Master straddles er materialhåndteringsutstyr designet for å hjelpe til med tilting og transport av tung last i industrielle miljøer. De har en tynn profil slik at føreren kan komme nærme lasten. Disse straddles har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og er integrert med et krafttrekksystem for å kontrollere dem. De har et fenolisk ratt for enkel vipping av grensen og kommer i vektløftekapasiteter på 2000 og 4000 lbs.

StilModellSpenningKapasitetDybdeGaffellengdeHøydeLengdeAntall hjulStrømkildePris (eks. mva)
ATMS-20-LUFT-2000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk72 019NOK
BTMS-60-LUFT-6000 lbs.-35.5 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk97 492NOK
CTMS-40-LUFT-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk77 431NOK
DTMS-40-DC12V DC4000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk trådløs77 402NOK
ETMS-20-DC12V DC2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk trådløs72 019NOK
FTMS-60-DC12V DC6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.19 "4Elektrisk trådløs97 492NOK
GTMS-20-DC-PTDS24V2000 lbs.40.12 "35 "54 "72.81 "5Elektrisk med ledning155 881NOK
RFQ
HTMS-40-DC-PTDS24V4000 lbs.72.8125 "35 "54 "72.81 "5Elektrisk med ledning160 963NOK
RFQ
ITMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Elektrisk med ledning77 431NOK
JTMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Elektrisk med ledning97 492NOK
KTMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk med ledning72 019NOK
VESTIL -

TAL-serien Tote-A-Loads

StilModellPlattformbreddeGaffellengdeGaffelbreddeStrømkildeBreddeHøydeSakLengdePris (eks. mva)
ATAL-220-HD21 "43 1 / 2 "21 "Håndbok23 "51.25 "Manuell palleliste63 "24 984NOK
BTAL-220-DC21 "43 "21 "Elektrisk trådløs26.62 "51 "Elektrisk palleløfter68 "69 142NOK
CTAL-260-DC27 "43 "27 "Elektrisk trådløs32.62 "51 "Elektrisk palleløfter68 "69 814NOK
DTAL-260-HD27 "43 "27 "Håndbok34.19 "51.44 "Manuell palleliste64.56 "26 271NOK
VESTIL -

EMC-serien elektriske/hydrauliske hjørnevipper

StilModellKapasitetLengdeMaks. TiltvinkelPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
AEMC-4242-22000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "70 758NOK
BEMC-4848-22000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "71 762NOK
CEMC-4242-44000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "72 807NOK
DEMC-4848-44000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "75 097NOK
VESTIL -

TM Series Tilt Masters

StilModellSpenningKapasitetGaffeljusteringGaffelbreddeHøydeLengdeMin. Bredde mellom gaflerStrømkildePris (eks. mva)
ATM-20-LUFT-2000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatisk65 361NOK
BTM-60-LUFT-6000 lbs.Fast på 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Pneumatisk92 981NOK
CTM-40-LUFT-4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatisk72 378NOK
DTM-20-DC12V DC2000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk trådløs65 361NOK
ETM-40-DC12V DC4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk trådløs72 378NOK
FTM-60-DC12V DC6000 lbs.Fast på 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Elektrisk trådløs92 981NOK
GTM-40-AC115V4000 lbs.Fast på 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk med ledning72 378NOK
HTM-20-AC115V2000 lbs.Fast på 26"6"76.31 "75.25 "26 "Elektrisk med ledning65 361NOK
ITM-60-AC115V6000 lbs.Fast på 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Elektrisk med ledning92 981NOK
VESTIL -

Overhead lastløftere i OLA-serien

StilModellPlattform LengdeKapasitetGaffelhøydePlattformbreddeBreddeGaffellengdeHøydeInkludererPris (eks. mva)
AOLA-2-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"43 926NOK
RFQ
BOLA-4-36-DLx36 "-1 1 / 4 "38 "39.75 "36 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"46 475NOK
RFQ
COLA-2-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"45 486NOK
RFQ
DOLA-4-42-DLx42 "-1 3 / 4 "38 "39.75 "42 "65 11/16", 77 7/16", 89 3/16" , 89.19"Justerbar gaffelbredde fra 13" til 38"52 804NOK
RFQ
EOLA-2-4243.13 "2000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredde fra 17 5/8" til 35 5/8"42 036NOK
FOLA-4-4243.13 "4000 lbs.2"35.63 "40.12 "43.13 "87.88 "Justerbar gaffelbredde fra 17 5/8" til 35 5/8"49 439NOK
VESTIL -

MWP-seriens manuelle og DC-arbeidsposisjonere

StilModellBreddeFARGERammematerialeHøydeLengdeMaterialePlattformbreddeStrømkildePris (eks. mva)
AMWP-330-DC23.62 "BlåStål70.5 "35.4 "Stål23.63 "Elektrisk trådløs29 395NOK
RFQ
BMWP-550-DC23.62 "BlåStål79.5 "35.5 "Stål23.63 "Elektrisk trådløs35 550NOK
RFQ
CMWP-440-M-SS24.5 "SølvRustfritt stål76 "34 "Rustfritt stål24.5 "Håndbok55 653NOK
RFQ
DMWP-330-DC-SS24.5 "SølvRustfritt stål71 "34 "Rustfritt stål24.5 "Elektrisk trådløs84 933NOK
RFQ
VESTIL -

Overhead lastløftere i OLF-serien

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
AOLF-2-422000 lbs.36 338NOK
BOLF-4-424000 lbs.43 325NOK
VESTIL -

JMD Series Multi Purpose Tote Dumpere

StilModellDump høydeMaks. Dump høydeRotert høydePris (eks. mva)
AJMD-1000-4848 "48 "105.75 "99 523NOK
BJMD-1000-6060 "60 "117.75 "103 146NOK
CJMD-1000-7272 "72 "129.75 "111 065NOK
VESTIL -

Solide plattformer i TAL-serien

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
ATAL-PLATE-211"21 1 / 4 "5 483NOK
BTAL-PLATE-271.5 "27 3 / 4 "5 483NOK
VESTIL -

AIR Series Air Corner Tilters

StilModellFARGERammematerialeHøydeLengdeMaterialePlattformmaterialeBreddePris (eks. mva)
AAIR-TFP--62.41 "79.41 "--70.5 "61 023NOK
BAIR-THLGråStål35.25 "50.88 "StålStål78.5 "60 035NOK
CLUFT-THL-SSSølvRustfritt stål35.25 "50.88 "Rustfritt stålRustfritt stål78.5 "121 244NOK
VESTIL -

HBD-serien elektriske/hydrauliske boksdumpere

StilModellMotor HPKapasitetDump høydeRotert høydeFor containerstørrelseHøydeHPLengdePris (eks. mva)
AHBD-2-362 hk2000 lbs.36 "111 "18 "til 36"53.5 "2 hk68.5 "108 874NOK
BHBD-4-482 hk4000 lbs.48 "129.5 "18 "til 42"65 "2 hk68.5 "138 512NOK
CHBD-2-602 hk2000 lbs.60 "149.5 "18 "til 50"77 "2 hk68.5 "133 587NOK
RFQ
DHBD-2-482 hk2000 lbs.48 "129.5 "18 "til 42"65 "2 hk68.5 "123 837NOK
EHBD-4-362 hk4000 lbs.36 "111 "18 "til 36"53.5 "2 hk68.5 "134 273NOK
FHBD-4-602 hk4000 lbs.60 "149.5 "18 "til 50"77 "2 hk68.5 "147 790NOK
GHBD-6-485.5 hk6000 lbs.48 "129.5 "18 "til 42"65 "5.5 hk69 "144 913NOK
HHBD-6-365.5 hk6000 lbs.36 "111 "18 "til 36"53.5 "5.5 hk69 "141 319NOK
IHBD-6-605.5 hk6000 lbs.60 "149.5 "18 "til 50"77 "5.5 hk69 "155 294NOK
RFQ
VESTIL -

L-seriens tøyløftere

StilModellSakHåndtakets høydeKapasitetCaster materialeHøydeLengdeLøftehøyde Maks.MaterialePris (eks. mva)
AL-270-DC-HDElektrisk palleløfter-3000 lbs.Poly på stål46.5 "63 "31.5Stål58 174NOK
BL-270-DC-HD-SSElektrisk palleløfter-2000 lbs.nylon46 "63 "31.5Rustfritt stål123 479NOK
CL-220-DC-HDElektrisk palleløfter-3000 lbs.Poly på stål46.5 "62.75 "31.5Stål55 897NOK
DL-270-HDManuell palleløfter50 "3000 lbs.-50 "58 "31.5Stål18 038NOK
EL-270-DP-HDManuell palleløfter50 1 / 2 "2200 lbs.-50.5 "67 "64.25Stål58 989NOK
FL-270-HD-SSManuell palleløfter-2000 lbs.-48 "60 "31.5Rustfritt stål83 201NOK
GL-220-HDManuell palleløfter-3000 lbs.-50 "58 "31.5Stål16 578NOK
VESTIL -

PMC-HIPM-serien høyløftetrucker

StilModellGaffelbreddeTotal gaffelbreddeBreddePris (eks. mva)
APMC-HIPM-21-DC21 "21 "21.5 "60 964NOK
BPMC-HIPM-27-DC27 "27 "26.5 "69 084NOK
VESTIL -

Corner Tilt Valgfri kraftvibrasjon

ModellSakPris (eks. mva)
AIR-PVOAG7LRG21 375 NOK
VESTIL -

Økonomitransporter og tilter, 2000 Lb. kapasitet, blå

ModellSakPris (eks. mva)
ETT-254AG7RRN23 882 NOK
VESTIL -

Bakketilter, 4000 Lb. Kapasitet 45 grader tilt

ModellSakPris (eks. mva)
GLT-4000AG7TKZ79 134 NOK
VESTIL -

Extended Duty Power Hydraulic Box Dumper, 6000 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
HBD-PU-XAG7TUA88 715 NOK
VESTIL -

Manuell Tilt Master, med 2200 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
TM-22-MAG8AVB36 724 NOK
VESTIL -

Høy tote Lifter, 2000 Lb. Kapasitet, 21 tommers bredde, 45 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
ULM-HTL-2149-20CE4RKA178 403 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Spoleløfter, 3000 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
CRL-4-12-3000CE3AXQ7 330 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Fullt bærbar lastløfter, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
KLIFT-220CE3EDX57 271 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?