VESTIL EMC-serien elektriske/hydrauliske hjørnevipper


filtre
Farge: Blå , Vuggehøyde: 24 " , Gaffellommesenter: 30 " , Gaffellommehøyde: 2 5 / 8 " , Gaffellommebredde: 7 5 / 8 " , Rammemateriale: Stål , Høyde: 36 " , HP: 2 hk , Heisoperasjonstype: Push Button , Løftehastighet: 7 fot / sek. , Materiale: Stål , Motor HP: 2 hk , Fase: 3 , Plattformhøyde: 24 " , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Elektrisk med ledning , Spenning: 460V
StilModellKapasitetLengdeMaks. TiltvinkelPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
EMC-4242-2
2000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "70 758 NOK
B
EMC-4848-2
2000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "71 762 NOK
C
EMC-4242-4
4000 lbs.63.5 "30 °42 "42 "59 "72 807 NOK
D
EMC-4848-4
4000 lbs.71.81 "29 °48 "48 "68 "75 097 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?