MAIN FILTER INC. Utskiftbare hydrauliske trykkledningsfiltre, trådnett, 200 mikron, Viton tetning


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 200 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 200 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0348147
1.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
B
MF0419834
1.85 "435435 PSI151 kvm Tommer6.02 "0.87 "1.85 "455NOK
RFQ
A
MF0795357
1.85 "-435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
A
MF0653320
1.85 "-435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
A
MF0421276
1.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
A
MF0421274
1.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
B
MF0419836
1.85 "435435 PSI151 kvm Tommer6.02 "0.87 "1.85 "455NOK
RFQ
A
MF0873855
1.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
A
MF0370356
1.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
A
MF0225223
1.85 "-435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
A
MF0868003
1.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
C
MF0586849
2.717 "435435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "582NOK
RFQ
C
MF0420178
2.717 "435435 PSI205 kvm Tommer4.52 "1.346 "2.717 "582NOK
RFQ
D
MF0419339
3.07 "145145 PSI276 kvm Tommer6.69 "1.59 "3.07 "433NOK
RFQ
E
MF0415884
3.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "833NOK
RFQ
E
MF0415886
3.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "833NOK
RFQ
F
MF0420951
3.563 "-435 PSI493 kvm Tommer6.37 "1.898 "3.563 "1 021 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?