HOVEDFILTER INC. MF0419834 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 6.02 tommers høyde | CF9KLV 0110D200WHC

HOVEDFILTER INC. MF0419834 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 6.02 tommers høyde

Vare: CF9KLV Modell: MF0419834Kryssreferanse: 0110D200WHC '
455NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.85 "
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse151 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde6.02 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron200
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.87 "
Topp OD1.85 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting av HYDAC/HYCON 0110D200WHC

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0225223 Hydraulikkfilter, trådnett, 200 mikron, Viton-tetning, 3.3 tommers høyde | CF7TEZ P502215 MF02252231.85 "-435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0348147 Hydraulikkfilter, trådnett, 200 mikron, Viton-tetning, 3.3 tommers høyde | CF8LTP PT8372 MF03481471.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0370356 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton-tetning, 3.3 tommers høyde | CF8RFD R36P0019 MF03703561.85 "435435 PSI74 kvm Tommer3.3 "0.87 "1.85 "356NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0415884 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton-tetning, 8.22 tommers høyde | CF9EDK MF04158843.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "833NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0415886 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF9EDM MF04158863.071 "---8.22 "1.701 "3.071 "833NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0419339 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 6.69 tommers høyde | CF9JTJ S3081702 MF04193393.07 "145145 PSI276 kvm Tommer6.69 "1.59 "3.07 "433NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0419836 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 6.02 tommers høyde | CF9KLX MF04198361.85 "435435 PSI151 kvm Tommer6.02 "0.87 "1.85 "455NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0419834 Hydraulisk filter, trådnett, 200 mikron, Viton tetning, 6.02 tommers høyde
455NOK / enhet