VESTIL EMC-4242-2 Elektrisk/hydraulisk hjørnevipper, 2000 Lb. Kapasitet, 42 x 42 | AG7RNK

VESTIL EMC-4242-2 Elektrisk/hydraulisk hjørnevipp, 2000 Lb. Kapasitet, 42 x 42

På lager
Vare: AG7RNK Modell: EMC-4242-2

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk / hydraulisk hjørnefliser
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Vuggehøyde24 "
Gaffellommesenter30 "
Gaffellommehøyde2 5 / 8 "
Gaffellommebredde7 5 / 8 "
RammematerialeStål
Høyde36 "
HP2 hk
Lengde63.5 "
LøftoperasjonstypePush Button
Løftehastighet7 fot / sek.
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel30 grader
MåleenheterHVER
Motor HP2 hk
Fase3
Plattformhøyde24 "
Plattform Lengde42 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde42 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Spenning460V
Volt / fase460/3
Bredde59 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 337.5
Skipets høyde (cm)91.6
Skipets lengde (cm)161.29
Skipets bredde (cm)149.86
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeMaks. TiltvinkelPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL EMC-4242-4 Elektrisk/hydraulisk hjørnevipper, 4000 Lb. Kapasitet, 42 x 42 | AG7RNL EMC-4242-44000 lbs.63.5 "30 grader42 "42 "59 "72 807 NOK
VESTIL EMC-4848-2 Elektrisk/hydraulisk hjørnevipper, 2000 Lb. Kapasitet, 48 x 48 | AG7RNM EMC-4848-22000 lbs.71.81 "29 grader48 "48 "68 "71 762 NOK
VESTIL EMC-4848-4 Elektrisk/hydraulisk hjørnevipper, 4000 Lb. Kapasitet, 48 x 48 | AG7RNN EMC-4848-44000 lbs.71.81 "29 grader48 "48 "68 "75 097 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EMC-4242-2 Elektrisk/hydraulisk hjørnevipp, 2000 Lb. Kapasitet, 42 x 42
70 758 NOK / enhet