VESTIL MWP-seriens manuelle og DC-arbeidsposisjonere


filtre
Caster Dia .: 3" , hjulmateriale: polyuretan , hjultype: 2 Stiv, 2 Svingbar , Karakter: Grade 304 Inkluderer: (2) svingbare hjul, og (2) svingbare styrehjul med total lås , Maks. Høyde: 59 " , Maks. Plattformhøyde: 60 " , Min. Plattformhøyde: 5" , Antall hjul: 4 , Plattformlengde: 18.5 " , Tjenesteområde: 5"
StilModellBreddeFARGERammematerialeHøydeLengdeMaterialePlattformbreddeStrømkildePris (eks. mva)
A
MWP-330-DC
23.62 "BlåStål70.5 "35.4 "Stål23.63 "Elektrisk trådløs29 395 NOK
RFQ
B
MWP-550-DC
23.62 "BlåStål79.5 "35.5 "Stål23.63 "Elektrisk trådløs35 550 NOK
RFQ
C
MWP-440-M-SS
24.5 "SølvRustfritt stål76 "34 "Rustfritt stål24.5 "Håndbok55 653 NOK
RFQ
D
MWP-330-DC-SS
24.5 "SølvRustfritt stål71 "34 "Rustfritt stål24.5 "Elektrisk trådløs84 933 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?