ANVIL Galvaniserte firkantede hodeplugger


filtre
Body Material: Galvanisert stål , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: MNPT , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F WOG , Mettet damptrykk: 150 psi
StilModellRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0319901567
1 / 2 "-20 grader til 150 grader F17NOK
B
0319901484
1 / 4 "-20 grader til 350 grader F7NOK
B
0319901443
1 / 8 "-20 grader til 150 grader F5NOK
B
0319902607
2.5 "-20 grader til 150 grader F505NOK
B
0319902649
3"-20 grader til 150 grader F591NOK
B
0319902680
3.5 "-20 grader til 150 grader F1 041 NOK
B
0319901609
3 / 4 "-20 grader til 350 grader F27NOK
B
0319901526
3 / 8 "-20 grader til 150 grader F10NOK
B
0319902722
4"-1 658 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?