Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0319901484 Square Head Plug 1/4 Inch Npt Galvanized | AF8ENU 25CH08

ANVIL 0319901484 Plugg med firkantet hode 1/4 tommers Npt galvanisert

På lager
Vare: AF8ENU Modell: 0319901484Kryssref: 25CH08
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 350 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.97
Skipets lengde (cm)1.83
Skipets bredde (cm)0.97
HS kode7307992000

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0319901567 Square Head Plug 1/2 Inch Npt Galvanized | AB8AJY 25CH10 03199015671 / 2 "-20 grader til 150 grader F19NOK
ANVIL 0319901443 Square Head Plug 1/8 In Npt Galvanized | AF8ENT 25CH07 03199014431 / 8 "-20 grader til 150 grader F5NOK
ANVIL 0319901526 Firkantet hodeplugg 3/8 tommer Npt galvanisert | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20 grader til 150 grader F11NOK
ANVIL 0319901609 Firkantet hodeplugg 3/4 tommer Npt galvanisert | AF8ENW 25CH11 03199016093 / 4 "-20 grader til 350 grader F28NOK
ANVIL 0319902607 Square Head Plug 2-1/2 Inch Npt Galvanized | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20 grader til 150 grader F539NOK
ANVIL 0319902649 Square Head Plug 3 Inch Npt Galvanized | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20 grader til 150 grader F637NOK
ANVIL 0319902680 Square Head Plug 3-1/2 Inch Npt Galvanized | AF8ENZ 25CH14 03199026803.5 "-20 grader til 150 grader F1 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0319901484 Plugg med firkantet hode 1/4 tommers Npt galvanisert
8NOK / enhet