PARKER 316 Rustfritt stål Inline Mini Ball Valve, Comp. x Komp.


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Komp. x Komp. , Håndtaksmateriale: nylon , Havn: Full , Forseglingsmateriale: PTFE , Setemateriale: PFA , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: 12 "x 51" , Temp. Område: -65 grader. til 300 grader. F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
8A-MB8LPFA-SSP
spaken2500 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "7 096 NOK
B
4Z-MB4LPFA-SSP
spaken2500 psi WOG-1 / 4 "2 668 NOK
A
4A-MB4LPFA-SSP
Wedge2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "2 774 NOK
B
6Z-MB6LPFA-SSP
Wedge3000 psi WOG-3 / 8 "3 312 NOK
A
2A-MB2LPFA-SSP
Wedge2500 psi WOG1 / 8 "1 / 8 "2 853 NOK

316 Rustfritt stål Inline Mini Ball Valve, Comp. x Komp.

Parker minikuleventiler brukes til å kontrollere væskestrømmen i instrumenteringsprosessapplikasjoner og muliggjøre in-line montering og demontering, uten å demontere hele enheten. Disse inline-ventilene har 316 rustfritt stålkonstruksjon for å gi motstand mot oksidasjonsreaksjoner på de utsatte overflatene og fargekodede håndtak som er ytterligere merket for enkel identifikasjon. De kommer også med en ekstremt kompakt og lettbetjent spak med skrutrekkerspor for sikker kvartsvingsdrift og er i stand til å håndtere temperaturer mellom -20 og 80 grader C, ved et maksimalt trykk på 6000 psi WOG. Velg fra et bredt utvalg av disse høytrykkskuleventilene tilgjengelig i PFA- og PCTFE-setematerialer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?