Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 2A-MB2LPFA-SSP Rustfritt stål kuleventilkompresjon x kompresjon 1/8 tommer | AB3APR 1RAY6

PARKER 2A-MB2LPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål kompresjon x kompresjon 1/8 tommer

På lager
Vare: AB3APR Modell: 2A-MB2LPFA-SSPKryssreferanse: 1RAY6
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
2 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeKomp. x Komp.
Håndteringsmaterialenylon
HåndtakstypeWedge
Maks. Press2500 psi WOG
Rørstørrelse1 / 8 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePFA
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen Type12 "x 51"
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tube Size1 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
PARKER 4A-MB4LPFA-SSP Rustfritt stål kuleventilkompresjon x kompresjon 1/4 in | AB3APT 1RAY7 4A-MB4LPFA-SSPWedge2500 psi WOG1 / 4 "1 / 4 "2 774 NOK
PARKER 8A-MB8LPFA-SSP Rustfritt stål kuleventilkompresjon x kompresjon 1/2 in | AB3APV 1RAY9 8A-MB8LPFA-SSPspaken2500 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "7 096 NOK
PARKER 4Z-MB4LPFA-SSP Rustfritt stål kuleventilkompresjon x komprimering 1/4 in | AB3YWM 1WBL7 4Z-MB4LPFA-SSPspaken2500 psi WOG-1 / 4 "2 668 NOK
PARKER 6Z-MB6LPFA-SSP Rustfri kuleventilkompresjon x kompresjon 3/8 tommer | AB3YWN 1WBL9 6Z-MB6LPFA-SSPWedge3000 psi WOG-3 / 8 "3 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 2A-MB2LPFA-SSP Kuleventil i rustfritt stål kompresjon x kompresjon 1/8 tommer
2 853 NOK / enhet