Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0319901526 Firkantet hodeplugg 3/8 tommer Npt galvanisert | AF8ENV 25CH09

ANVIL 0319901526 Plugg med firkantet hode 3/8 tommers Npt galvanisert

På lager
Vare: AF8ENV Modell: 0319901526Kryssref: 25CH09
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.06
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7307992000

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0319901567 Square Head Plug 1/2 Inch Npt Galvanized | AB8AJY 25CH10 03199015671 / 2 "-20 grader til 150 grader F19NOK
ANVIL 0319901443 Square Head Plug 1/8 In Npt Galvanized | AF8ENT 25CH07 03199014431 / 8 "-20 grader til 150 grader F5NOK
ANVIL 0319901484 Square Head Plug 1/4 Inch Npt Galvanized | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20 grader til 350 grader F8NOK
ANVIL 0319901609 Firkantet hodeplugg 3/4 tommer Npt galvanisert | AF8ENW 25CH11 03199016093 / 4 "-20 grader til 350 grader F28NOK
ANVIL 0319902607 Square Head Plug 2-1/2 Inch Npt Galvanized | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20 grader til 150 grader F539NOK
ANVIL 0319902649 Square Head Plug 3 Inch Npt Galvanized | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20 grader til 150 grader F637NOK
ANVIL 0319902680 Square Head Plug 3-1/2 Inch Npt Galvanized | AF8ENZ 25CH14 03199026803.5 "-20 grader til 150 grader F1 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0319901526 Plugg med firkantet hode 3/8 tommers Npt galvanisert
11NOK / enhet