VESTIL ETT-254 Økonomitransporter og tilter, 2000 Lb. kapasitet, blå | AG7RRN

VESTIL ETT-254 Økonomitransporter og tilter, 2000 Lb. kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7RRN Modell: ETT-254

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell palleliste
Kapasitet2500 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med bremser
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran2"
Håndtakets høyde41.63 "
Høyde42.56 "
InkludererAvtakbart håndtak
Lengde55.13 "
Nivå høyde10 "
LøftoperasjonstypeFotdrevet
Leppehøyde2 1 / 2 "
Lastekapasitet2500 kg
MaterialeStål
Maks. Høyde27.69 "
Maks. Tiltvinkel23 grader
Maks. Reiseavstand17.6875 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde10 "
Antall hjul4
Plattform Lengde42.25 "
PlattformstilVippe
Plattformbredde40 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak2"
Bredde40.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 114.3
Skipets høyde (cm)105.73
Skipets lengde (cm)141.13
Skipets bredde (cm)102.87
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ETT-254 Økonomitransporter og tilter, 2000 Lb. kapasitet, blå
21 892 NOK / enhet