VESTIL TM-22-M Manual Tilt Master, with 2200 Lb. Capacity | AG8AVB

VESTIL TM-22-M Manuell Tilt Master, med 2200 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8AVB Modell: TM-22-M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell palleliste
Kapasitet2200 lbs.
Caster Dia.6"
Type hjul2 Stiv, 2 Svingbar
Hjulbredde2"
FARGEGul
Gaffelhøyde3.5 "
Gaffellengde31.5 "
Gaffelbredde6.25 "
Fremre hjul Dia.2"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Bredde på hjul foran2.5 "
Handle Lengde20 "
HåndtakstypeFolding
Høyde46 "
Lengde52 "
Lastekapasitet2200 lbs.
Lastesenter20 "
Senket gaffelhøyde3 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Høyde11.25 "
Maks. Reiseavstand7.75 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde3.5 "
Min. Bredde mellom gafler22 "
Antall hjul4
Total gaffelbredde22 "
FaseIKKE RELEVANT
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakpolyuretan
Bredde på hjul bak2"
Tilted Gaffel Grad90 grader
Vertikal løftehøyde11 1 / 4 "
Hjul TypeFenol
Bredde25.25 "
Bredde over gafler22 inn.
Bredde mellom gafler9 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 185.85
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)64.14
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TM-22-M Manuell Tilt Master, med 2200 Lb. Kapasitet
36 724 NOK / enhet