DAYTON Apparatets håndbil


filtre
Total bredde: 24 " , Hjulmateriale: Gummi
StilModellHjullagerFARGEFinishHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetPris (eks. mva)
A
3W042
BallRødRustbestandig pulverlakk6"Massivt gummi1.875 "Dobbel sløyfe700 lb.4 760 NOK
B
4W326
BallRødRustbestandig pulverlakk6"Massivt gummi1.875 "Dobbel sløyfe700 lb.3 440 NOK
C
3W311
BallSølvRustbestandig pulverlakk6"Massivt gummi1.875 "Dobbel sløyfe700 lb.5 968 NOK
D
34D656
Stål ballSølvPulverlakk6"Massivt gummi2"Loop550 lb.7 338 NOK
E
34D669
Stål ballRød og sølvPulverlakk8"Mold-On Gummi1.625 "Loop750 lb.4 405 NOK
F
34D657
Stål ballSølvPulverlakk6"Massivt gummi2"Loop550 lb.8 801 NOK

Apparatets håndbil

Dayton apparathåndbiler brukes til å manøvrere store / tunge apparater på hele arbeidsplassen. Disse lastebilene har et automatisk tilbakespolende skrallebelte for å sikre og forhindre at sklir eller skifter last under transport. To håndtak i dobbel sløyfe og hjul med kulelager gir jevn manøvrerbarhet. De kommer i en rustbestandig pulverlakkert overflate for problemfri utendørs bruk. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse håndbiler fra Dayton for laster opp til 750 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?