DAYTON 34D657 Håndbil med to sikkerhetsbelter | AC2LEU

DAYTON 34D657 redskapsvogn med 2 sikkerhetsbelter

På lager
Vare: AC6LEU Modell: 34D657

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakApparatets håndbil
FARGESølv
FinishPulverlakk
HåndtakstypeLoop
Lastekapasitet550 lb.
MaterialeAluminum
Nese plate dybde4-7 / 8 "
Bredd på neseplaten24 "
Antall hjul2
Generell dybde11.5 "
Total høyde61 "
Samlet bredde24 "
HjullagerStål ball
Hjuldiameter6"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeMassivt gummi
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)155.45
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerFARGEFinishHjuldiameterHjul TypeHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetPris
DAYTON 34D656 Håndbil med apparat med sikkerhetsbelte | AC6LET 34D656Stål ballSølvPulverlakk6"Massivt gummi2"Loop550 lb.8 144 NOK
DAYTON 34D669 apparat håndbil 8 tommers hjul | AC6LFG 34D669Stål ballRød og sølvPulverlakk8"Mold-On Gummi1.625 "Loop750 lb.4 889 NOK
DAYTON 3W042 Apparat håndbil 700 Lb. 60in | AD2XJM 3W042BallRødRustbestandig pulverlakk6"Massivt gummi1.875 "Dobbel sløyfe700 lb.4 760 NOK
DAYTON 3W311 apparat håndbil 700 lb. 60in | AD2XLM 3W311BallSølvRustbestandig pulverlakk6"Massivt gummi1.875 "Dobbel sløyfe700 lb.5 968 NOK
DAYTON 4W326 apparat håndbil 700 Lb. 60in | AD9ZQF 4W326BallRødRustbestandig pulverlakk6"Massivt gummi1.875 "Dobbel sløyfe700 lb.3 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 34D657 redskapsvogn med 2 sikkerhetsbelter
9 768 NOK / enhet