VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, med 4000 Lb. Kapasitet | AG8AVR

VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, med 4000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8AVR Modell: TMS-40-DC

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

77 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk palleliste og straddle
batteri~~POS=TRUNC11
Kapasitet4000 lbs.
Caster Dia.8"
Type hjulFenol
Hjulbredde3"
FARGEBlå
Gaffelhøyde3"
Gaffellengde35 "
Gaffelbredde4"
Fremre hjul Dia.8"
Materiale på fremre hjulGlassfylt nylon
Bredde på hjul foran2"
Handle Lengde20 "
HåndtakstypeFolding
Høyde29.25 "
Inkludererbatterilader
Lengde73.25 "
Lastekapasitet4000 lbs.
Lastesenter18 "
Senket høyde3"
MaterialeStål
Maks. Gaffel Inside Dia.28 1 / 2 "
Maks. Høyde37 "
Maks. Tiltvinkel90 grader
Maks. Reiseavstand34 "
Maks. Bredde mellom gafler28.5 "
MåleenheterHVER
Min. Gaffel Inside Dia.1 / 2 "
Min. Høyde3"
Min. Bredde mellom gafler0.5 "
Antall hjul4
Operatør rekkevidde13 1 / 2 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
FaseIKKE RELEVANT
Power12V DC
StrømkildeElektrisk trådløs
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakFenol
Bredde på hjul bak3"
Rotert høyde37 "
Spenning12V DC
Hjuldiameter8"
Hjul TypeFenol
Hjulbredde3"
Bredde57.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 416.7
Skipets høyde (cm)74.45
Skipets lengde (cm)166.85
Skipets bredde (cm)145.42
HS kode8427900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKapasitetDybdeGaffellengdeHøydeLengdeAntall hjulStrømkildePris
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master Straddle, med 2000 Lb. Kapasitet | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk med ledning72 019 NOK
VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapasitet | AG8AVM TMS-20-LUFT-2000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk72 019 NOK
VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master Straddle, med 2000 Lb. Kapasitet | AG8AVN TMS-20-DC12V DC2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk trådløs72 019 NOK
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master Straddle, med 4000 Lb. Kapasitet | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Elektrisk med ledning77 431 NOK
VESTIL TMS-40-AIR Air/Oil Rotary Foot Tilt Master Straddle, 4000 Lb. Kapasitet | AG8AVQ TMS-40-LUFT-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk77 431 NOK
VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master Straddle, med 6000 Lb. Kapasitet | AG8AVT TMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Elektrisk med ledning97 492 NOK
VESTIL TMS-60-AIR Air/Oil Rotary Foot Tilt Master Straddle, 6000 Lb. Kapasitet | AG8AVU TMS-60-LUFT-6000 lbs.-35.5 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk97 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, med 4000 Lb. Kapasitet
77 402 NOK / enhet