VESTIL TMS-40-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 4000 Lb. Kapasitet | CE4RGQ

VESTIL TMS-40-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 4000 Lb. Kapasitet

Vare: CE4RGQ Modell: TMS-40-DC-PTDS
160 963 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk palleliste og straddle
Batterier inkludertJa
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Dybde72.8125 "
Gaffellengde35 "
Gaffelbredde4"
Høyde54 "
Lengde72.81 "
Senket høyde3"
MaterialeStål
Maks. Gaffeljustering Dia.28 1 / 2 "
Maks. Gaffeljusterings-ID28 1 / 2 "
Maks. Høyde37 "
Maks. Reiseavstand34 "
Min. Gaffeljustering Dia.1 / 2 "
Min. Gaffeljusterings-ID1 / 2 "
Min. Høyde3"
Antall hjul5
DriftstypePush Button
Operatør rekkevidde13 1 / 2 "
OverbelastningsbeskyttelseJa
BærbarJa
StrømkildeElektrisk med ledning
Rotert høyde37 "
Spenning24V
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGlassfylt nylon, gummi
Bredde57.25 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningKapasitetDybdeGaffellengdeHøydeLengdeAntall hjulStrømkildePris
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master Straddle, med 2000 Lb. Kapasitet | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk med ledning72 019 NOK
VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapasitet | AG8AVM TMS-20-LUFT-2000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk69 232 NOK
VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master Straddle, med 2000 Lb. Kapasitet | AG8AVN TMS-20-DC12V DC2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk trådløs77 274 NOK
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master Straddle, med 4000 Lb. Kapasitet | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Elektrisk med ledning77 431 NOK
VESTIL TMS-40-AIR Air/Oil Rotary Foot Tilt Master Straddle, 4000 Lb. Kapasitet | AG8AVQ TMS-40-LUFT-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumatisk77 431 NOK
VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, med 4000 Lb. Kapasitet | AG8AVR TMS-40-DC12V DC4000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Elektrisk trådløs77 402 NOK
VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master Straddle, med 6000 Lb. Kapasitet | AG8AVT TMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Elektrisk med ledning97 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TMS-40-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 4000 Lb. Kapasitet
160 963 NOK / enhet