Batterier inkludert: Ja , Caster Dia.: 8" , hjultype: Fenol , hjulbredde: 3" , Farge: Blå , Gaffelhøyde: 3" , Gaffelbredde: 4" , Fremre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Bredde på hjul foran: 2" , Håndtakslengde: 20 " , Håndtakstype: Folding Inkluderer: batterilader , Materiale: Stål , Maks. Gaffeljusteringsdia.: 28 1 / 2 " , Maks. Gaffel innvendig dia.: 28 1 / 2 " , Maks. Høyde: 37 " , Maks. Tiltvinkel: 90 grader , Maks. Reiseavstand: 34 " , Maks. Bredde mellom gafler: 28.5 " , Min. Gaffeljusteringsdia.: 1 / 2 " , Min. Gaffel innvendig Dia.: 1 / 2 " , Min. Bredde mellom gafler: 0.5 " , Driftstype: Push Button , Operatørrekkevidde: 13 1 / 2 " , Fase: 1 , Bærbar: Ja , Bakre hjulmateriale: Fenol , Bredde på hjul bak: 3" , Rotert høyde: 37 " , Bredde: 57.25 "
TMS Series Tilt Master Straddles
Vestil TMS Series Tilt Master straddles er materialhåndteringsutstyr designet for å hjelpe til med tilting og transport av tung last i industrielle miljøer. De har en tynn profil slik at føreren kan komme nærme lasten. Disse straddles har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og er integrert med et krafttrekksystem for å kontrollere dem. De har et fenolisk ratt for enkel vipping av grensen og kommer i vektløftekapasiteter på 2000 og 4000 lbs.