VESTIL GLT-4000 bakketilter, 4000 Lb. Kapasitet 45 grader tilt

På lager
Vare: AG7TKZ Modell: GLT-4000

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79 134 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakken tilter
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Dekkehøyde12 1 / 2 "
Deksellengde32 1 / 2 "
Deksel TypeRemote Power Protective
Dekselbredde12 "
RammematerialeStål
Høyde20.63 "
HP2 hk
Lengde59.25 "
Nivå høyde1 / 2 "
LøftoperasjonstypePush Button
Leppehøyde17 1 / 2 "
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket tid avlastet6 sek.
MaterialeStål
Maks. Tiltvinkel45 grader
MåleenheterHVER
Motor HP2 hk
Fase3
Plattform Lengde49 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde51 "
Strømledningslengde8 ft.
StrømkildeElektrisk med ledning
KraftenhetEkstern
Heve tid avlastet10 sek.
Spenning460V
Volt / fase460/3
Bredde63.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 603.9
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)165.1
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL GLT-4000 bakketilter, 4000 Lb. Kapasitet 45 grader tilt
79 134 NOK / enhet