VESTIL OLF-2-42 Deluxe overliggende lastløfter, fast, 2000 Lb. Kapasitet | AG7WNK

VESTIL OLF-2-42 Deluxe overliggende lastløfter, fast, 2000 lb. Kapasitet

Vare: AG7WNK Modell: OLF-2-42
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

36 338 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastløfter
Justerbar klaringshøyde38 3/4", 50 1/2", 62 1/4"
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Gaffelhøyde2"
Gaffellengde43.13 "
Gaffelbredde4"
Høyde86.06 "
InkludererFast gaffelbredde 27 1/2"
Lengde48.13 "
MaterialeStål
Maks. Høyde86.06 "
Maks. Reiseavstand23.5 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde62.56 "
Antall trinsehjulIngen hjul/trinser
Åpningshøyde38-3/4, 50-1/2, 62-1/4"
Plattform Lengde43.13 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde27.5 "
StrømkildeHåndbok
Tilbaketrukket høyde62 9 / 16 "
Bredde27.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 204.3
Skipets høyde (cm)204.15
Skipets lengde (cm)122.24
Skipets bredde (cm)69.85
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPris
VESTIL OLF-4-42 Deluxe overliggende lastløfter, fast, 4000 Lb. Kapasitet | AG7WNL OLF-4-424000 lbs.43 325 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL OLF-2-42 Deluxe overliggende lastløfter, fast, 2000 lb. Kapasitet
36 338 NOK / enhet