SQUARE D I-Line busway plug-in enheter


filtre
Materiale: Metallkapsling med CB og kobberkjev , NEMA-vurdering: 1 , Antall ledninger: 4 , Fase: 3 , Type: CB plug-in enhet
StilModellampsPris (eks. mva)
A
PHJ36060GNU31X
6072 965 NOK
A
PHJ36060GNU44X
60106 240 NOK
A
PHJ36060GNU33X
6076 931 NOK
A
PHJ36100GNU31X
10084 677 NOK
A
PHJ36100GNU44X
100117 953 NOK
A
PHJ36100GNU33X
10088 643 NOK
A
PHJ36150GNU31X
150175 626 NOK
A
PHJ36150GNU44X
150208 902 NOK
A
PHJ36150GNU33X
150179 592 NOK
B
PJJ36250GNU31X
250230 694 NOK
B
PJJ36250GNU33X
250236 350 NOK
B
PJJ36250GNU43X
250255 321 NOK
B
PJJ36250GNU44X
250278 102 NOK

I-Line busway plug-in enheter

Square D-bussbryter brukes med I-Line 2 Busway-enheter. Disse J-rammebryterne har programmerbar Micrologic elektronisk tur for å gi langvarig, kortvarig og øyeblikkelig strømbegrensningsfunksjon og plug-in enhetens montering for jevn installasjon. De er utstyrt med 4-leder intern jordbuss for plassering av ledninger i størrelser fra 6 AWG til 2/0 AWG (jordledning) og 3/0 AWG til 350 kcmil (fase- og nøytral ledning). Disse bryterne er UL-oppførte og CSA-sertifiserte for pålitelig drift og er tilgjengelige i 60A - 250A gjeldende rangeringer den Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?