FERNCO Fleksible beslag

Disse ASTM-kompatible Fernco-koblingene, kransadlene, bøssingene, koblingene og T-stykkene brukes i rørkoblingsapplikasjoner. Fernco-koblinger har elastomerisk PVC / 300 rustfritt stål / neoprenkonstruksjon for sterk og holdbar ytelse.

filtre

FERNCO -

Fleksible koblinger

Fernco fleksible koblinger er designet for å koble korrugerte polyetylen dreneringsrør til PVC-rør. Disse fleksible koblingene har lett, men slitesterk elastomer polyvinylkloridkonstruksjon for å håndtere trykk på opptil 4.3 PSI og et rustfritt stålbånd for å gi lekkasjesikker drift. De er ideelle for drenerings- og vanningssystemer og gir motstand mot kjemikalier, soppvekst, kloakkgasser og UV-stråler. Disse fleksible koblingene er tilgjengelige for 6 x 6 tommer og 8 x 8 tommer rørstørrelser Raptor Supplies.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A1070-666 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "780NOK
B1070-888 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "1 087NOK
FERNCO -

Fleksible trykknapper

Fernco fleksible sadel-t-er er designet for å koble avløpsrør til større kloakkledninger for bruk av flytende avfall. Disse sadel-T-ene kommer med store båndspor for å gi en gripende overflate for båndklemmene, og sikrer dermed lekkasjetett forsegling og SS slip-lock klemmer for å minimere installasjonstiden. Deres fleksible, men slitesterke PVC-konstruksjon med høy durometer gir fullstendig motstand mot kjemikalier, soppvekst, skader mot kloakkgasser og ultrafiolette stråler. Velg fra et bredt utvalg av disse tappene, tilgjengelig for rør med diameter på 4 og 6 tommer.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
ATST-44"4-33 / 64 "12 "969NOK
BTST-66"6-39 / 64 "15 9 / 64 "1 271NOK
FERNCO -

Skjermede overgangskoblinger

Fernco skjermede overgangskoblinger er designet for tilkobling av stål, støpejern, plast, kobber og rør/rør for over bakken, ventilasjon/avløpsdrenering. De har rustfrie stålskjold og båndklemmer for å motstå skjærkrefter og lage langvarige tilkoblinger. De har videre neoprenpakninger for å sikre lekkasjetett forsegling opp til 4.3 PSI trykk. Velg fra et bredt utvalg av disse ASTM- og CSA-sertifiserte koblingene, tilgjengelig for 1-1/2 x 2, 1-1/2 x 1-1/4 og 1-1/2 x 1 tommers rørstørrelser.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdeMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 Grader F256NOK
B3001-11251-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 Grader F218NOK
C3000-2151-1 / 2 "x 2"1-29/64" x 1-63/64"2 9 / 64 "180 Grader F193NOK
FERNCO -

Fleksibel Tap Saddle Wyes

Fernco kransaddel er egnet for tilkobling av avløpsrør til større kloakkledninger for bruk av flytende avfall. Disse wyes har høy durometer PVC-konstruksjon som gir fullstendig motstand mot kjemikalier, soppvekst, skade mot kloakkgasser og ultrafiolette stråler. De har store båndspor for å gi en gripeflate for båndklemmene, og sikrer dermed en lekkasjetett forsegling. Velg fra et bredt utvalg av disse kransalen, tilgjengelig for rør med 4 og 6 tommer diameter.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
ATSW-44"4-33 / 64 "12 "1 143NOK
BTSW-66"6-39 / 64 "15 9 / 64 "1 476NOK
FERNCO -

Ingen navkoblinger

Fernco no hub-koblinger er designet for tilkobling av støpejernsrør for stormdrenering, sanitær, ventilasjon og avfallshåndtering. De har et patentert, toveis korrugeringsskjold som tetter trykket på røret og pakningen for positiv forsegling og skruehus i ett stykke med sammenlåsende klemmer for rask og sikker installasjon. De har flytende maljedesign for å la båndet, klemmen og skjoldet bevege seg uavhengig, og forhindrer dermed at skjoldet krymper og lekker væske. De kommer med perlepakninger for å gi høyt tetningstrykk på rørene og holdekraften. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene uten nav, tilgjengelig for 1.5, 2, 3, 4 og 6 tommers rørstørrelser.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.Pris (eks. mva)
APNH-1501.5 "1-57 / 64 "63NOK
BPNH-222"2-25 / 64 "69NOK
CPNH-333"3-25 / 64 "84NOK
DPNH-444"4-31 / 64 "95NOK
FERNCO -

Qwik Caps

Fernco fleksible hetter er egnet for å dekke støpejern, plast, kobber, stål og blyrørender for både bakke- og underjordiske bruksområder. Disse Qwik-hettene har fleksibel PVC-konstruksjon og konveks ansiktsdesign for å tåle høye trykk samtidig som de minimerer ballongdannelse og kommer med en SS-båndklemme for sikkert grep om røret, og forhindrer dermed hull og lekkasjer. Velg fra et bredt utvalg av disse fleksible hettene, tilgjengelig for 1.5, 2, 3, 4, 5 og 6 tommers rørstørrelser.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
APQC-1011.5 "1-57 / 64 "1.125 "124NOK
BPQC-1022"2-25 / 64 "1.125 "92NOK
CPQC-1033"3-33 / 64 "1.125 "114NOK
DPQC-1044"4-33 / 64 "1.125 "143NOK
EQC-1055"5-37 / 64 "2"199NOK
FQC-1066"6-41 / 64 "2"211NOK
FERNCO -

Qwik albuer

Fernco fleksible albuer er egnet for tilkobling av leire, bly, kobber, stål og plastrør for ventilering og avfallshåndtering. Disse albuene har fleksibel PVC-konstruksjon for å muliggjøre rask installasjon og imøtekomme mindre feiljusteringer uten å sprekke / knekke albuen. De kommer med 300-seriens rustfrie stålklemmer for sikkert grep om røroverflaten, og forhindrer dermed sjansene for lekkasjer. Velg fra et bredt utvalg av disse fleksible albuene, tilgjengelig for 1.5, 2, 3 og 4 tommers rørstørrelser.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
APQL-1501.5 "1-57 / 64 "4 49 / 64 "246NOK
BPQL-2002"2-19 / 64 "5"259NOK
CPQL-3003"3-29 / 64 "8"382NOK
DPQL-4004"4-29 / 64 "10 "570NOK
FERNCO -

Rørkoblinger

Fernco lagerkoblinger er designet for tilkobling av samme/forskjellig størrelse rør/slanger for ventilering, avfallshåndtering og dreneringsapplikasjoner. Disse koblingene har PVC -konstruksjon for å motstå soppvekst og skade mot kjemikalier, kloakkgasser og ultrafiolette stråler. De leveres med klemmer i rustfritt stål i 300 -serien for å minimere installasjonstiden, samtidig som de gir sikker positiv tetning mot eksfiltrering og infiltrasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse lagerkoblingene, tilgjengelig for 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 og 4 tommers rørstørrelser.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
AP1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "75NOK
BP1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "76NOK
AP1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "72NOK
CP1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "80NOK
AP1056-222 "x 2"2-27 / 64 "3 29 / 64 "76NOK
DP1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"104NOK
AP1056-333 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "103NOK
EP1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "123NOK
FP1056-434 "x 3"4-29/64" x 3-33/64"4"141NOK
AP1056-444 "x 4"4-37 / 64 "4 1 / 64 "128NOK
FERNCO -

1060-serien lagerkoblinger

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.Pris (eks. mva)
A1060-222 "x 2"2-45 / 64 "160NOK
B1060-333 "x 3"3-61 / 64 "279NOK
C1060-444 "x 4"4-63 / 64 "321NOK
FERNCO -

1059-serien lagerkoblinger

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.Pris (eks. mva)
A1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"181NOK
B1059-222 "x 2"3-59/64" x 2-25/64"168NOK
C1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"266NOK
D1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"321NOK
FERNCO -

Fleksible foringer

Fernco fleksible bøssinger er egnet for tetting av forbindelser mellom albuer / tees og avløpsrør. De har elastomer PVC-konstruksjon for å motstå soppvekst og skade fra skadelige kjemikalier, kloakkgasser og ultrafiolette stråler mens de tåler høye temperaturer opp til 140 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse ASTM-sertifiserte reduserende bøssingene, tilgjengelig for 1.5, 2, 3 og 4 tommers rørstørrelser.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
AQB-150/1251.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "59NOK
AQB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "51NOK
BQB-323"3-27 / 64 "2 19 / 64 "89NOK
CQB-434"4"3"196NOK
FERNCO -

Fleksible tees

Fernco fleksible tees er ideelle for tilkobling av leire, bly, kobber, stål og plastrør for ventilering og avfallshåndtering. Disse 90 graders Qwik-t-skjortene har fleksibel PVC-konstruksjon for å muliggjøre rask installasjon og imøtekomme mindre feiljusteringer uten å sprekke / brekke. De kommer med 300-serien, rustfrie stålklemmer for sikkert grep om røroverflaten, og forhindrer dermed sjanser for lekkasjer. Velg fra et bredt utvalg av disse fleksible t-skjortene, tilgjengelig for 1.5, 2, 3 og 4 tommers rørstørrelser.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
APQT-1501.5 "1-57 / 64 "5 33 / 64 "304NOK
BPQT-2002"2-19 / 64 "7 33 / 64 "326NOK
CPQT-3003"3-29 / 64 "10 "492NOK
DPQT-4004"4-29 / 64 "13 9 / 64 "705NOK
FERNCO -

Korrugerte rørkoblinger

Fernco korrugerte koblinger er egnet for tilkobling av bly-, kobber- og stålkorrugerte rør til PVC-rør for gravitasjonsstrøm-kloakk- og overvannssystemer. Disse koblingene har PVC-konstruksjon for å motstå skade mot kjemikalier, kloakkgasser og ultrafiolette stråler samtidig som de forhindrer soppvekst. De kommer med 300-serien, rustfrie stålklemmer for å minimere installasjonstiden samtidig som de gir sikker positiv forsegling. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene, tilgjengelig for 3 x 3 og 4 x 4 tommers rørstørrelser.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.Pris (eks. mva)
AP1070-333 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"253NOK
BP1070-444 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"327NOK
FERNCO -

Drenerings- og fellekontakter

Fernco fleksible koblinger er egnet for tilkobling av avløps- og fellesystemer for væskeavhending. De har skrue justerbare klemmer for å gripe rørene, og forhindrer dermed lekkasjer og glidning og PVC-konstruksjon for å motstå slitasje mot væsker og slitende forhold. Velg fra et omfattende utvalg av disse fleksible koblingene, tilgjengelig for 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 og 1.25 tommers rørstørrelser.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
APDTC-1501-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "71NOK
BPDTC-2151-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "100NOK
CPTC-1501.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "85NOK
FERNCO -

Fleksible lagerkoblinger: 1056-serien

Fernco fleksible lagerkoblinger er designet for å skjøte eller forlenge rørsammenstillingen i vann- eller gassrørledningssystemer. Disse enhetene er laget av elastomerisk PVC (polyvinylklorid) som gir styrke, spenst og maksimal motstand mot korrosive miljøer, soppvekst, råte, ultrafiolette stråler og kloakkgasser. De er designet for å tilby dimensjonsfleksibilitet, en lekkasjesikker forbindelse og en positiv tetning ved et maksimalt arbeidstrykk på 4.3 psi; ideell for installasjoner i DMV (avløp, avfall, ventilasjon) systemer, takavløp, rørreparasjoner og kloakk.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"133NOK
B1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "159NOK
C1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "181NOK
D1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"347NOK
E1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "275NOK
F1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "219NOK
G1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "205NOK
H1056-626 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"599NOK
D1056-636 "x 3"6-39/64" x 3-25/64"5 49 / 64 "477NOK
I1056-646 "x 4"6-39/64" x 4-29/64"5 49 / 64 "334NOK
J1056-656 "x 5"6-31/64" x 5-29/64"5 49 / 64 "312NOK
G1056-666 "x 6"6-39 / 64 "5 47 / 64 "222NOK
K1056-848 "x 4"8-33/64" x 4-25/64"6"860NOK
L1056-868 "x 6"8-33/64" x 6-25/64"5 63 / 64 "468NOK
M1056-10-810 "x 8"10-17/64" x 8-27/64"5 63 / 64 "635NOK
N1056-101010 "x 10"10-39 / 64 "5 57 / 64 "594NOK
O1056-121012 "x 10"12-33/64" x 10-41/64"6 23 / 64 "751NOK
P1056-121212 "x 12"12-33 / 64 "6 21 / 64 "677NOK
Q1056-151515 "x 15"15-29 / 64 "10 "1 076NOK
R1056-181818 "x 18"19 "9 51 / 64 "2 321NOK
FERNCO -

Fleksibel skjermet kobling

Fernco skjermede koblinger er laget av 300 rustfritt stål og neopren og brukes ofte til å koble til og vedlikeholde riktig røroppretting av støpejern, plast, stål, kobber og rør i avløps-, avløps- og ventilasjonssystemer. De sikrer maksimal trykkoverføring fra klemmene - til pakningen - til røret og er motstandsdyktige mot ulike kjemikalier, UV-stråler, soppvekster og normale kloakkgasser. Disse skjermede rørkoblingene har et maksimalt driftstrykk og temperatur på henholdsvis 4.3 psi og 140 grader Fahrenheit.

StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdeMaks. Temp.Pris (eks. mva)
AP3000-1501.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 Grader F131NOK
BP3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 Grader F190NOK
CP3000-222"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 Grader F139NOK
DP3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 Grader F238NOK
E3001-2152 "x 1-1 / 2"2-31/64" x 1-47/64"2 9 / 64 "180 Grader F194NOK
FP3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 Grader F209NOK
G3001-333 "x 3"3-25/64" x 3-7/64"2 9 / 64 "180 Grader F290NOK
HP3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 Grader F247NOK
I3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 Grader F301NOK
J3001-434 "x 3"4-27/64" x 3-9/64"2 9 / 64 "140 Grader F285NOK
K3001-444 "x 4"4-25/64" x 4-9/64"2 9 / 64 "140 Grader F283NOK
L3000-666"6-39/64" x 6-17/64"3"180 Grader F651NOK
M3000-888"8-35/64" x 8-23/64"3 51 / 64 "140 Grader F880NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?