Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO 1059-44 fleksibel kobling 4 tommers lengde 4 x 4 tommer | AC9KTE 3HDC6

FERNCO 1059-44 Fleksibel kobling 4 tommers lengde 4 x 4 tommer

På lager
Vare: AC9KTE Modell: 1059-44Kryssreferanse: 3HDC6

Få tak i det Mai 6, mandag
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse4 "x 4"
Inne i Dia.4-63/64" x 4-33/64"
Lengde4"
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.Pris
FERNCO 1059-150 Fleksibel Kobling Elastomer Pvc | AC9KTB 3HDC3 1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"181NOK
FERNCO 1059-22 fleksibel rørkobling, elastomer polyvinylklorid | AC9KTC 3HDC4 1059-222 "x 2"3-59/64" x 2-25/64"168NOK
FERNCO 1059-33 fleksibel kobling 4 tommers lengde 3 x 3 tommer | AC9KTD 3HDC5 1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO 1059-44 Fleksibel kobling 4 tommers lengde 4 x 4 tommer
321NOK / enhet