Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO 1059-22 fleksibel rørkobling, elastomer polyvinylklorid | AC9KTC 3HDC4

FERNCO 1059-22 fleksibel rørkobling, elastomer polyvinylklorid

På lager
Vare: AC9KTC Modell: 1059-22Kryssreferanse: 3HDC4
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse2 "x 2"
Inne i Dia.3-59/64" x 2-25/64"
Lengde4"
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fernco 1059-22 fleksibel rørkobling med elastomer polyvinylkloridkonstruksjon for å gi lekkasjesikker drift i avløp, avløp, ventilasjon og kloakkapplikasjoner
    • Motstandsdyktig mot kjemikalier, soppvekst, kloakkgasser og UV-stråler
    • 300 rustfritt stålbånd for tett omslutning over rørledninger
    • ASTM D5926-kompatibel for sikker drift

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.Pris
FERNCO 1059-150 Fleksibel Kobling Elastomer Pvc | AC9KTB 3HDC3 1059-1501-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"181NOK
FERNCO 1059-33 fleksibel kobling 4 tommers lengde 3 x 3 tommer | AC9KTD 3HDC5 1059-333 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"266NOK
FERNCO 1059-44 fleksibel kobling 4 tommers lengde 4 x 4 tommer | AC9KTE 3HDC6 1059-444 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO 1059-22 fleksibel rørkobling, elastomer polyvinylklorid
168NOK / enhet