FERNCO 1059-serien lagerkoblinger


filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Elastomer PVC , Lengde: 4" , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.Pris (eks. mva)
A
1059-150
1-1/2" x 1-1/2"2-17/64" x 1-59/64"181NOK
B
1059-22
2 "x 2"3-59/64" x 2-25/64"168NOK
C
1059-33
3 "x 3"3-63/64" x 3-31/64"266NOK
D
1059-44
4 "x 4"4-63/64" x 4-33/64"321NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?