Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED lufthastighetssender, 12-tommers sonde, 1/2-tommers diameter, LED-skjerm | AB6RVB 22C748

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED lufthastighetssender, 12 tommers sonde, 1/2 tommers diameter, LED-skjerm

På lager
Vare: AB6RVB Modell: 641-12-LEDKryssreferanse: 22C748

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
14 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthastighetssender
Nøyaktighet3%, 4%
Omgivelsestemp. Område32 grader. til 140 grader. F
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Strømforbruk300 mA maks.
Vis sifre4 1/2 sifre
Skjermstørrelse1 / 2 "
SkjermtypeRød LED
Elektrisk forbindelseSkrueterminal
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Sløyfemotstand600 Ohm maks.
Maks. Forsterker300 mA
Maks. Strøm300 mA
MonteringsorienteringEnheten er ikke posisjonsfølsom Proben må være innrettet med luftstrømmen
Drifts Temp.-40 grader. til 212 grader. F
Utgangsfilter0.5 til 15 sek.
Utgangssignal4 til 20 mA
Kraftbehovet12 til 35V DC, 10 til 16V AC
Trykkgrense100 psi
Probe lengde12 "
Relativt fuktighetsområdeIkke-kondenserende
oppløsning1 FPM
Responstid1.5 sek.
Temp. Nøyaktighet32 grader til 122 grader. F, -40 grader. til 32 grader. F, 122 grader. til 212 grader. F
Temp. Grense (grad F)32 grader. til 140 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode9026802000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dwyer Instruments 641-12-LED lufthastighetstransmitter er ideell for luftstrømovervåking i luftkontroll, HVAC, eksosstabel, tørking, viftetilførsel og ventilasjonsoperasjoner. Denne testenheten kan brukes med en rekke strømningshastigheter og temperaturer og tilby hastighetsdata. Det hjelper til med å rense kompatible, ikke-brennbare gasser og luft.

Egenskaper:

  • Dwyer Instruments 641-12-LED lufthastighetssender har et digitalt filter for å gi signaldemping.
  • Det kompakte NEMA 4X-kabinettet sikrer høy holdbarhet.
  • Den tillater 16 feltvalgbare områder for brukervennlighet i flere luftstrømapplikasjoner.
  • Denne enheten leveres med en oppvarmet massestrømssensor for nøyaktige hastighetsmålinger ved forskjellige temperaturer og strømningshastigheter.
  • Den er konfigurert med et enkelt trykkknappoppsett for enkel kalibrering og installasjon samt minimalisering av systemets kompleksitet.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dwyer Instruments Valgfrie lysdioder: De tilbyr en komplett, rimelig løsning for lokal indikasjon av luftstrøm.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • IKKE MIN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan velge et passende sted for å installere denne senderen?

A.

  • For å feste kabinettet, velg et sted der temperaturen varierer fra 32 til 140 grader Fahrenheit.
  • Så lenge hele sløyfemotstanden er under 600 ohm, kan senderen plasseres i hvilken som helst avstand fra mottakeren.
  • Sonden bør plasseres i et område med forhold som er typiske for hele miljøet som observeres.
  • Unngå områder med turbulens, stagnasjon eller raskt skiftende temperaturer eller hastigheter fordi disse faktorene kan påvirke målingene.
  • I turbulente situasjoner kan filterinnstillingen brukes til gjennomsnittshastighetsverdier.

Q. Hva skal posisjonen til senderen være under installasjonen?

A. Senderen er ikke posisjonsfølsom og kan installeres i alle retninger.

Q. Hvordan installerer man lufthastighetssendere?

A.

  • En 1/2 tommers NPT-han integrert kobling muliggjør direkte installasjon av rørfittings eller en rørflens.
  • En 5/16 tommers kompresjonsbeslag kan også brukes til å installere den.
  • Den kalibrerte luftstrømmens retning er vist med piler på de sekskantede flatene ved bunnen av sonden.
  • Sett disse pilene i prosessluftens retning.
  • For enklere feste kan huset spinne fra hverandre fra sonden.

Produktvarianter

ProduktModellProbe lengdePris
DWYER INSTRUMENTS 641-6 lufthastighetssender, 6 tommers sonde, 1/2 tomme dia. | AB6RUY 22C745 641-66"12 321 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-12 lufthastighetssender, 12 tommers sonde, 1/2 tomme dia. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "12 321 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED lufthastighetssender, 6-tommers sonde, 1/2-tommers diameter, LED-skjerm | AB6RVA 22C747 641-6-LED6"13 140 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED lufthastighetssender, 18 tommers sonde, 1/2 tomme dia. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "14 028 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-18 lufthastighetssender, 18 tommers sonde, 1/2 tommers diameter, LED-skjerm | AB6RVD 22C750 641-1818 "12 698 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-24 lufthastighetssender, 24 tommers sonde, 1/2 tomme dia. | AB6RVE 22C751 641-2424 "12 323 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED lufthastighetssender, 24-tommers sonde, 1/2-tommers diameter, LED-skjerm | AB6RVF 22C752 641-24-LED24 "15 035 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED lufthastighetssender, 12 tommers sonde, 1/2 tommers diameter, LED-skjerm
14 053 NOK / enhet