Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED lufthastighetssender, 24-tommers sonde, 1/2-tommers diameter, LED-skjerm | AB6RVF 22C752

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED lufthastighetssender, 24 tommers sonde, 1/2 tommers diameter, LED-skjerm

På lager
Vare: AB6RVF Modell: 641-24-LEDKryssreferanse: 22C752
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
14 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLufthastighetssender
Nøyaktighet3%, 4%
Omgivelsestemp. Område32 grader. til 140 grader. F
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Strømforbruk300 mA maks.
Vis sifre4 1/2 sifre
Skjermstørrelse1 / 2 "
SkjermtypeRød LED
Elektrisk forbindelseSkrueterminal
KvalitetsvurderingNEMA 4X
Sløyfemotstand600 Ohm maks.
Maks. Forsterker300 mA
Maks. Strøm300 mA
MonteringsorienteringEnheten er ikke posisjonsfølsom Proben må være innrettet med luftstrømmen
Drifts Temp.-40 grader. til 212 grader. F
Utgangsfilter0.5 til 15 sek.
Utgangssignal4 til 20 mA
Kraftbehovet12 til 35V DC, 10 til 16V AC
Trykkgrense100 psi
Probe lengde24 "
Relativt fuktighetsområdeIkke-kondenserende
Responstid1.5 sek.
Temp. Nøyaktighet32 grader til 122 grader. F, -40 grader. til 32 grader. F, 122 grader. til 212 grader. F
Temp. Grense (grad F)32 grader. til 140 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)74.42
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9026802000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hastighetsnøyaktighet (3 % FS prosessgass: 32 til 122 grader F (0 til 50 grader C); 4 % FS prosessgass: -40 til 32 grader F & 122 til 212 grader F (-40 til 0 grader C & 50 til 100 grader C))
    • Hastighetsområder (FPM: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 15000)

Produktvarianter

ProduktModellProbe lengdePris
DWYER INSTRUMENTS 641-6 lufthastighetssender, 6 tommers sonde, 1/2 tomme dia. | AB6RUY 22C745 641-66"11 710 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-12 lufthastighetssender, 12 tommers sonde, 1/2 tomme dia. | AB6RUZ 22C746 641-1212 "11 710 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-6-LED lufthastighetssender, 6-tommers sonde, 1/2-tommers diameter, LED-skjerm | AB6RVA 22C747 641-6-LED6"12 819 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-12-LED lufthastighetssender, 12-tommers sonde, 1/2-tommers diameter, LED-skjerm | AB6RVB 22C748 641-12-LED12 "13 457 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-18-LED lufthastighetssender, 18 tommers sonde, 1/2 tomme dia. | AB6RVC 22C749 641-18-LED18 "13 499 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-18 lufthastighetssender, 18 tommers sonde, 1/2 tommers diameter, LED-skjerm | AB6RVD 22C750 641-1818 "12 068 NOK
DWYER INSTRUMENTS 641-24 lufthastighetssender, 24 tommers sonde, 1/2 tomme dia. | AB6RVE 22C751 641-2424 "11 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 641-24-LED lufthastighetssender, 24 tommers sonde, 1/2 tommers diameter, LED-skjerm
14 398 NOK / enhet