FERNCO Qwik albuer


filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Elastomer PVC , Maks. Press: 4.3 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
A
PQL-150
1.5 "1-57 / 64 "4 49 / 64 "246NOK
B
PQL-200
2"2-19 / 64 "5"259NOK
C
PQL-300
3"3-29 / 64 "8"382NOK
D
PQL-400
4"4-29 / 64 "10 "570NOK

Qwik albuer

Fernco fleksible albuer er egnet for tilkobling av leire, bly, kobber, stål og plastrør for ventilering og avfallshåndtering. Disse albuene har fleksibel PVC-konstruksjon for å muliggjøre rask installasjon og imøtekomme mindre feiljusteringer uten å sprekke / knekke albuen. De kommer med 300-seriens rustfrie stålklemmer for sikkert grep om røroverflaten, og forhindrer dermed sjansene for lekkasjer. Velg fra et bredt utvalg av disse fleksible albuene, tilgjengelig for 1.5, 2, 3 og 4 tommers rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?