Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO PQL-200 fleksibel albuelastomerisk PVC 5 tommers lengde | AC4EZR 2ZJ98

FERNCO PQL-200 fleksibel albue Elastomer Pvc 5 tommers lengde

På lager
Vare: AC4EZR Modell: PQL-200Kryssreferanse: 2ZJ98
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel albue
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse2"
Inne i Dia.2-19 / 64 "
Lengde5"
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris
FERNCO PQL-150 fleksibel albuelastomerisk PVC 1-1/2 tommer | AC4EZQ 2ZJ97 PQL-1501.5 "1-57 / 64 "4 49 / 64 "256NOK
FERNCO PQL-300 fleksibel albuelastomerisk PVC 8 ​​tommers lengde | AC4EZT 2ZJ99 PQL-3003"3-29 / 64 "8"401NOK
FERNCO PQL-400 fleksibel albuelastomerisk PVC 10 tommers lengde | AC4GUX 2ZU10 PQL-4004"4-29 / 64 "10 "598NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO PQL-200 fleksibel albue Elastomer Pvc 5 tommers lengde
271NOK / enhet