Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO P1056-22 fleksibel kobling 3-29/64 tommers lengde | AD9BDR 4P007

FERNCO P1056-22 Fleksibel kobling 3-29/64 tommers lengde

På lager
Vare: AD9BDR Modell: P1056-22Kryssreferanse: 4P007
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body MaterialElastomer PVC
For rørstørrelse2 "x 2"
Inne i Dia.2-27 / 64 "
Lengde3 29 / 64 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1733
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdePris
FERNCO P1056-075 Fleksibel kobling 2-25/64 tommers lengde | AC4EZJ 2ZJ91 P1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "127NOK
FERNCO P1056-125 fleksibel kobling 3-29/64 tommers lengde | AD9BDM 4P003 P1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "72NOK
FERNCO P1056-150/125 Fleksibel kobling 3-27/64 tommers lengde | AD9BDN 4P004 P1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "77NOK
FERNCO P1056-150 fleksibel kobling 3-27/64 tommers lengde | AD9BDP 4P005 P1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "75NOK
FERNCO P1056-215 fleksibel kobling 3-33/64 tommers lengde | AD9BDQ 4P006 P1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "80NOK
FERNCO P1056-32 Fleksibel kobling, PVC, 3 "x 2" rørstørrelse, 4 "lengde | AD9BDT 4P008 P1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"106NOK
FERNCO P1056-33 fleksibel kobling 3-63/64 tommers lengde | AD9BDU 4P009 P1056-333 "x 3"3-29 / 64 "3 63 / 64 "108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO P1056-22 Fleksibel kobling 3-29/64 tommers lengde
83NOK / enhet