WESCO Pneumatiske og solide gummihjul

filtre

ALBION -

Slangeløst pneumatisk hjul

StilModellLastevurderingBore Dia.KapasitetTråHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris (eks. mva)
ASZ0622808G250 lb.1 / 2 "250 lb.Sawtooth6"2"0 til 299 lb.sink299NOK
BSZ0822808G280 lb.1 / 2 "280 lb.Sawtooth8"2"0 til 299 lb.sink425NOK
CNF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "3.5 "300 til 999 lb.sink619NOK
DSZ1062810HG440 lb.5 / 8 "440 lb.Ribbete10 "3.5 "300 til 999 lb.sink560NOK
E648.257.1530G550 lb.5 / 8 "550 lb.Ribbete10 "2.75 "300 til 999 lb.Grå286NOK
ALBION -

Aldri flatt hjul

StilModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
ANF0852708G1 / 2 "300 lb.1 / 2 "300 lb.Ribbete8"2.5 "367NOK
BNF1062710G5 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "4"548NOK
GRAINGER -

Solide hjul

StilModellTråBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningHjullagerHjuldiameterHjulbreddeRamme FinishNavlengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AVW 260/20KRibbete13 / 16 "--10 1 / 4 "1 7 / 8 "-3"3 113NOK 1
B92001Ribbete3 / 4 "Lett arbeidBall19 12 / 25 "1.875 "Plast2.437 "715NOK 1
C53CM85Ribbete3 / 4 "--8"2"polypropylen2 1 / 4 "254NOK 1
D00091Sawtooth5 / 8 "Lett arbeidBall8.5 "2 13 / 16 "Pulverlakkert3"307NOK 1
E30210Sawtooth5 / 8 "Lett-middels brukBall10 "3.25 "Pulverlakkert2 13 / 64 "645NOK 2
D00090Sawtooth3 / 4 "Lett arbeidBall8.5 "2 13 / 16 "Pulverlakkert3"272NOK 1
F00014Sawtooth5 / 8 "Lett-middels brukBall10 "3.25 "Pulverlakkert4"388NOK 1
G00015Sawtooth3 / 4 "Lett-middels brukBall10 "3.25 "Pulverlakkert4"386NOK 1
H00030Glatt1"Lett-middels brukBushing15 37 / 64 "3.5 "Pulverlakkert6"657NOK 1
MARATHON -

Flatfritt polyuretanhjul

StilModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A000261 / 2 "275 lb.1 / 2 "275 lb.Sawtooth8 17 / 32 "3"300NOK
B331021 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "283NOK
C331011 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth6.156 "1 61 / 64 "175NOK
D300313 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "380NOK
E304263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 51 / 64 "6 7 / 32 "1 144NOK
F303263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 5 / 16 "4 29 / 64 "806NOK
G000563 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Knobbete15 37 / 64 "3 49 / 64 "688NOK
H001453 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "626NOK
I000833 / 4 "350 lb.3 / 4 "350 lb.Ribbete13 25 / 64 "3 13 / 64 "457NOK
J001263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "632NOK
K010143 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Glatt9 5 / 16 "3.25 "382NOK
L000633 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Ribbete15.375 "3 47 / 64 "647NOK
M302263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 15 / 32 "6.187 "1 164NOK
N000255 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "305NOK
O000475 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Knobbete15 37 / 64 "3 49 / 64 "654NOK
P000815 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Ribbete13 25 / 64 "3 13 / 64 "440NOK
Q300305 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "375NOK
R000035 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Ribbete13 29 / 64 "3 13 / 64 "435NOK
S000015 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Ribbete15.5 "3.375 "686NOK
T000655 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Ribbete15.375 "3 47 / 64 "664NOK
GRAINGER -

Utskifting av indre rør

StilModellHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AMH1NWU234G8"4"55NOK
BMH1NWU891G12 "3.5 "63NOK
CMH1NWV9G13 "-66NOK
ALBION -

Pneumatisk hjul

StilModellKapasitetRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
ASG0842708G220 lb.0 til 299 lb.220 lb.8"2.5 "481NOK
BSG1062708G350 lb.300 til 999 lb.350 lb.10 "4"616NOK
APPROVED VENDOR -

Semi-pneumatisk hjul

StilModellHjulbreddeBore Dia.KapasitetRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselLastevurderingHjullagerHjuldiameterPris (eks. mva)
A1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "55 lb.Ball6"121NOK
A1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "60 lb.Ball8"139NOK
B1NXB31.75 "5 / 8 "175 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "175 lb.Ball14 "369NOK
A1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "150 lb.Ball8"166NOK
B1NXA91.75 "1 / 2 "80 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "80 lb.Ball10 "198NOK
B1NXB11.75 "1 / 2 "90 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "90 lb.Ball12 "221NOK
B1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "100 lb.Ball14 "343NOK
B1NXC12.75 "5 / 8 "200 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "200 lb.Ball10 "271NOK
B1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb.300 til 999 lb.5 / 8 "300 lb.Roller10 "294NOK
B1NXC22.75 "3 / 4 "200 lb.0 til 299 lb.3 / 4 "200 lb.Ball10 "256NOK
B1NXC33"5 / 8 "140 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "140 lb.Ball12 "356NOK
B1NXC43"3 / 4 "185 lb.0 til 299 lb.3 / 4 "185 lb.Ball12 "335NOK
APPROVED VENDOR -

Aldri flatt hjul

StilModellHjuldiameterBore Dia.KapasitetHjulbreddeFinishPasser til akselRamme FinishLastevurderingPris (eks. mva)
A22NY37.8.5 "1 / 2 "300 lb.3"Kraftbelagt1 / 2 "Pulverlakkert300 lb.313NOK
B22NY39.10.5 "5 / 8 "350 lb.3.5 "Kraftbelagt5 / 8 "Pulverlakkert350 lb.424NOK
C22NY38.10.25 "5 / 8 "350 lb.3.25 "sink5 / 8 "sink350 lb.408NOK
APPROVED VENDOR -

Slanget pneumatisk hjul

StilModellTråBore Dia.KapasitetHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselSakPris (eks. mva)
A2RZJ3Knobbete1 / 2 "200 lb.6"1.875 "0 til 299 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul-
RFQ
B1NWV3Ribbete5 / 8 "350 lb.13 "3.875 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul243NOK
C1NWV8Ribbete3 / 4 "670 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumatisk hjul465NOK
C1NWV7Ribbete3 / 4 "435 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumatisk hjul274NOK
D1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul239NOK
E1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul429NOK
F1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul212NOK
E1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul387NOK
G2RZJ4Sawtooth1 / 2 "300 lb.9ft.2.5 "300 til 999 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul-
RFQ
F1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul223NOK
H1NWU4Sawtooth3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul213NOK
F1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul302NOK
I1NWV9Sawtooth3 / 4 "565 lb.14 "5 5 / 16 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul499NOK
J2RZJ5Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3"300 til 999 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul136NOK
StilModellBore Dia.Passer til akselPris (eks. mva)
A1NWZ81"1"957NOK
A1NWZ93 / 4 "3/4, 5/8 "843NOK
APPROVED VENDOR -

Massivt gummihjul

StilModellLastevurderingBore Dia.KapasitetHjullagerHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris (eks. mva)
A1NWY3200 lb.1 / 2 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert115NOK
A1NXB4200 lb.5 / 8 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert135NOK
A1NXB5200 lb.5 / 8 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert135NOK
A1NXB8250 lb.5 / 8 "250 lb.Ball8"2.5 "0 til 299 lb.Pulverlakkert189NOK
A1NXB7250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert130NOK
A1NXB9250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball8"2.5 "0 til 299 lb.Pulverlakkert199NOK
A1NXB6250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert135NOK
B1NWZ2300 lb.3 / 4 "300 lb.Roller10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert254NOK
C1NWY7300 lb.5 / 8 "300 lb.Roller6"2"300 til 999 lb.Pulverlakkert162NOK
B1NWZ3300 lb.3 / 4 "300 lb.Roller12 "3"300 til 999 lb.Pulverlakkert404NOK
C1NWY8350 lb.5 / 8 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert198NOK
C1NWY9350 lb.3 / 4 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert216NOK
B1NWY5350 lb.1 / 2 "350 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert241NOK
A1NWY4350 lb.1 / 2 "350 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert297NOK
D1NWZ4400 lb.5 / 8 "400 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert281NOK
E1NWZ5400 lb.5 / 8 "400 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert269NOK
F1NWZ6450 lb.5 / 8 "450 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Plast336NOK
G1NWZ7450 lb.5 / 8 "450 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert355NOK
B1NWY6540 lb.1 / 2 "540 lb.Ball12 "3"300 til 999 lb.Pulverlakkert318NOK
APPROVED VENDOR -

Slangeløst pneumatisk hjul

StilModellKapasitetLastevurderingplyTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A1NWU5230 lb.230 lb.2Sawtooth10 "3 53 / 64 "295NOK
B1NWV2350 lb.350 lb.2Ribbete13 "3.875 "318NOK
C1NWV5435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "365NOK
C1NWV4435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "150NOK
C1NWV6670 lb.670 lb.4Knobbete16 "3 29 / 32 "383NOK
StilModellKapasitetLastevurderingHjullagerHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A1NXA250 lb.50 lb.Ball6"1.5 "88NOK
A1NXA355 lb.55 lb.Bronse Vanlig boring7"1.5 "111NOK
A1NXA155 lb.55 lb.Bronse Vanlig boring6"1.5 "95NOK
A1NXA455 lb.55 lb.Bronse Vanlig boring8"1.75 "133NOK
A1NXA560 lb.60 lb.Ball8"1.75 "152NOK
GRAINGER -

Erstatningsdekk 13 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
MH1NWV2GAH3LBR86NOK
ALBION -

Gummihjul 8 tommer 500 lb

ModellSakPris (eks. mva)
648.213.1530GAA7ZER206NOK
APPROVED VENDOR -

Pneumatisk hjul 12 tommers diameter 445 lb

ModellSakPris (eks. mva)
1NWV1AB2URQ368NOK
ALBION -

Slangepneumatisk hjul 10 tommer 350 lb

ModellSakPris (eks. mva)
SO1062710GAD7BTW284NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?