B & P MANUFACTURING Pneumatiske og solide gummihjul

filtre

GRAINGER -

Solide hjul

StilModellTråBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningHjullagerHjuldiameterHjulbreddeRamme FinishNavlengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A92001Ribbete3 / 4 "Lett arbeidBall19 12 / 25 "1.875 "Plast2.437 "715NOK 1
B53CM85Ribbete3 / 4 "--8"2"polypropylen2 1 / 4 "254NOK 1
RFQ
CVW 260/20KRibbete13 / 16 "--10 1 / 4 "1 7 / 8 "-3"3 113NOK 1
RFQ
D00090Sawtooth3 / 4 "Lett arbeidBall8.5 "2 13 / 16 "Pulverlakkert3"272NOK 1
E30210Sawtooth5 / 8 "Lett-middels brukBall10 "3.25 "Pulverlakkert2 13 / 64 "581NOK 2
D00091Sawtooth5 / 8 "Lett arbeidBall8.5 "2 13 / 16 "Pulverlakkert3"307NOK 1
F00014Sawtooth5 / 8 "Lett-middels brukBall10 "3.25 "Pulverlakkert4"388NOK 1
G00015Sawtooth3 / 4 "Lett-middels brukBall10 "3.25 "Pulverlakkert4"386NOK 1
H00030Glatt1"Lett-middels brukBushing15 37 / 64 "3.5 "Pulverlakkert6"657NOK 1
StilModellBore Dia.Passer til akselPris (eks. mva)
A1NWZ81"1"1 086NOK
A1NWZ93 / 4 "3/4, 5/8 "956NOK
APPROVED VENDOR -

Slanget pneumatisk hjul

StilModellTråBore Dia.KapasitetHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselSakPris (eks. mva)
A2RZJ3Knobbete1 / 2 "200 lb.6"1.875 "0 til 299 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul-
RFQ
B1NWV3Ribbete5 / 8 "350 lb.13 "3.875 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul347NOK
C1NWV7Ribbete3 / 4 "435 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumatisk hjul391NOK
C1NWV8Ribbete3 / 4 "670 lb.16 "3 29 / 32 "-3/4, 5/8 "Pneumatisk hjul615NOK
D1NWU2Sawtooth1 / 2 "220 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul273NOK
D1NWU3Sawtooth1 / 2 "295 lb.8"2 39 / 64 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul283NOK
E1NWU8Sawtooth5 / 8 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul568NOK
F2RZJ4Sawtooth1 / 2 "300 lb.9ft.2.5 "300 til 999 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul-
RFQ
G1NWU4Sawtooth3 / 4 "300 lb.8"2 39 / 64 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul273NOK
D1NWU7Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3 15 / 16 "-1 / 2 "Pneumatisk hjul399NOK
E1NWU9Sawtooth3 / 4 "290 lb.12 "3 23 / 32 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul512NOK
H1NWV9Sawtooth3 / 4 "565 lb.14 "5 5 / 16 "-3 / 4 "Pneumatisk hjul660NOK
I1NWU6Sawtooth5 / 8 "230 lb.10 "3 53 / 64 "-5 / 8 "Pneumatisk hjul316NOK
J2RZJ5Sawtooth1 / 2 "350 lb.10 "3"300 til 999 lb.1 / 2 "Slanget pneumatisk hjul445NOK
APPROVED VENDOR -

Semi-pneumatisk hjul

StilModellHjulbreddeBore Dia.KapasitetRangeringsområde for hjulbelastningPasser til akselLastevurderingHjullagerHjuldiameterPris (eks. mva)
A1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "55 lb.Ball6"129NOK
A1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "60 lb.Ball8"152NOK
A1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "150 lb.Ball8"167NOK
B1NXA91.75 "1 / 2 "80 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "80 lb.Ball10 "198NOK
B1NXB11.75 "1 / 2 "90 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "90 lb.Ball12 "251NOK
B1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb.0 til 299 lb.1 / 2 "100 lb.Ball14 "273NOK
B1NXB31.75 "5 / 8 "175 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "175 lb.Ball14 "409NOK
B1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb.300 til 999 lb.5 / 8 "300 lb.Roller10 "380NOK
B1NXC12.75 "5 / 8 "200 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "200 lb.Ball10 "271NOK
B1NXC22.75 "3 / 4 "200 lb.0 til 299 lb.3 / 4 "200 lb.Ball10 "272NOK
B1NXC33"5 / 8 "140 lb.0 til 299 lb.5 / 8 "140 lb.Ball12 "403NOK
B1NXC43"3 / 4 "185 lb.0 til 299 lb.3 / 4 "185 lb.Ball12 "379NOK
APPROVED VENDOR -

Aldri flatt hjul

StilModellHjuldiameterBore Dia.KapasitetHjulbreddeFinishPasser til akselRamme FinishLastevurderingPris (eks. mva)
A22NY37.8.5 "1 / 2 "300 lb.3"Kraftbelagt1 / 2 "Pulverlakkert300 lb.355NOK
B22NY39.10.5 "5 / 8 "350 lb.3.5 "Kraftbelagt5 / 8 "Pulverlakkert350 lb.481NOK
C22NY38.10.25 "5 / 8 "350 lb.3.25 "sink5 / 8 "sink350 lb.427NOK
APPROVED VENDOR -

Massivt gummihjul

StilModellLastevurderingBore Dia.KapasitetHjullagerHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris (eks. mva)
A1NWY3200 lb.1 / 2 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert142NOK
A1NXB5200 lb.5 / 8 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert162NOK
A1NXB4200 lb.5 / 8 "200 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert178NOK
A1NXB9250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball8"2.5 "0 til 299 lb.Pulverlakkert260NOK
A1NXB6250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert163NOK
A1NXB7250 lb.3 / 4 "250 lb.Ball6"2"0 til 299 lb.Pulverlakkert163NOK
A1NXB8250 lb.5 / 8 "250 lb.Ball8"2.5 "0 til 299 lb.Pulverlakkert233NOK
B1NWZ2300 lb.3 / 4 "300 lb.Roller10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert336NOK
B1NWZ3300 lb.3 / 4 "300 lb.Roller12 "3"300 til 999 lb.Pulverlakkert534NOK
C1NWY7300 lb.5 / 8 "300 lb.Roller6"2"300 til 999 lb.Pulverlakkert195NOK
B1NWY5350 lb.1 / 2 "350 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert318NOK
A1NWY4350 lb.1 / 2 "350 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert393NOK
C1NWY8350 lb.5 / 8 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert241NOK
C1NWY9350 lb.3 / 4 "350 lb.Roller8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert286NOK
D1NWZ4400 lb.5 / 8 "400 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert302NOK
E1NWZ5400 lb.5 / 8 "400 lb.Ball8"2.5 "300 til 999 lb.Pulverlakkert292NOK
F1NWZ6450 lb.5 / 8 "450 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Plast330NOK
G1NWZ7450 lb.5 / 8 "450 lb.Ball10 "2.75 "300 til 999 lb.Pulverlakkert363NOK
B1NWY6540 lb.1 / 2 "540 lb.Ball12 "3"300 til 999 lb.Pulverlakkert415NOK
MARATHON -

Flatfritt polyuretanhjul

StilModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A331021 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "288NOK
B331011 / 2 "150 lb.1 / 2 "150 lb.Sawtooth6.156 "1 61 / 64 "176NOK
C000261 / 2 "275 lb.1 / 2 "275 lb.Sawtooth8 17 / 32 "3"300NOK
D304263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 51 / 64 "6 7 / 32 "1 090NOK
E302263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 15 / 32 "6.187 "1 109NOK
F303263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Turf13 5 / 16 "4 29 / 64 "768NOK
G010143 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Glatt9 5 / 16 "3.25 "366NOK
H000633 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Ribbete15.375 "3 47 / 64 "609NOK
I000563 / 4 "450 lb.3 / 4 "500 lb.Knobbete15 37 / 64 "3 49 / 64 "655NOK
J000833 / 4 "350 lb.3 / 4 "350 lb.Ribbete13 25 / 64 "3 13 / 64 "436NOK
K001453 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "600NOK
L001263 / 4 "400 lb.3 / 4 "400 lb.Sawtooth12 13 / 32 "3.875 "605NOK
M300313 / 4 "300 lb.3 / 4 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "362NOK
N000035 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Ribbete13 29 / 64 "3 13 / 64 "414NOK
O300305 / 8 "300 lb.5 / 8 "300 lb.Sawtooth10 13 / 32 "3.375 "360NOK
P000255 / 8 "275 lb.5 / 8 "275 lb.Sawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "291NOK
Q000815 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Ribbete13 25 / 64 "3 13 / 64 "444NOK
R000655 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Ribbete15.375 "3 47 / 64 "621NOK
S000015 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Ribbete15.5 "3.375 "645NOK
T000475 / 8 "450 lb.5 / 8 "500 lb.Knobbete15 37 / 64 "3 49 / 64 "671NOK
StilModellKapasitetLastevurderingHjullagerHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A1NXA250 lb.50 lb.Ball6"1.5 "99NOK
A1NXA355 lb.55 lb.Bronse Vanlig boring7"1.5 "119NOK
A1NXA155 lb.55 lb.Bronse Vanlig boring6"1.5 "102NOK
A1NXA455 lb.55 lb.Bronse Vanlig boring8"1.75 "143NOK
A1NXA560 lb.60 lb.Ball8"1.75 "161NOK
APPROVED VENDOR -

Slangeløst pneumatisk hjul

StilModellKapasitetLastevurderingplyTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A1NWU5230 lb.230 lb.2Sawtooth10 "3 53 / 64 "335NOK
B1NWV2350 lb.350 lb.2Ribbete13 "3.875 "362NOK
C1NWV5435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "414NOK
C1NWV4435 lb.435 lb.2Ribbete16 "3 29 / 32 "385NOK
C1NWV6670 lb.670 lb.4Knobbete16 "3 29 / 32 "546NOK
ALBION -

Slangeløst pneumatisk hjul

StilModellLastevurderingBore Dia.KapasitetTråHjuldiameterHjulbreddeRangeringsområde for hjulbelastningFinishPris (eks. mva)
ASZ0622808G250 lb.1 / 2 "250 lb.Sawtooth6"2"0 til 299 lb.sink344NOK
BSZ0822808G280 lb.1 / 2 "280 lb.Sawtooth8"2"0 til 299 lb.sink562NOK
CNF106281001G350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "3.5 "300 til 999 lb.sink820NOK
DSZ1062810HG440 lb.5 / 8 "440 lb.Ribbete10 "3.5 "300 til 999 lb.sink741NOK
E648.257.1530G550 lb.5 / 8 "550 lb.Ribbete10 "2.75 "300 til 999 lb.Grå378NOK
GRAINGER -

Utskifting av indre rør

StilModellHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AMH1NWU234G8"4"55NOK
BMH1NWU891G12 "3.5 "63NOK
CMH1NWV9G13 "-66NOK
ALBION -

Aldri flatt hjul

StilModellBore Dia.KapasitetPasser til akselLastevurderingTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
ANF0852708G1 / 2 "300 lb.1 / 2 "300 lb.Ribbete8"2.5 "486NOK
BNF1062710G5 / 8 "350 lb.5 / 8 "350 lb.Sawtooth10 "4"725NOK
ALBION -

Pneumatisk hjul

StilModellKapasitetRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
ASG0842708G220 lb.0 til 299 lb.220 lb.8"2.5 "481NOK
BSG1062708G350 lb.300 til 999 lb.350 lb.10 "4"616NOK
APPROVED VENDOR -

Pneumatisk hjul 12 tommers diameter 445 lb

ModellSakPris (eks. mva)
1NWV1AB2URQ441NOK
ALBION -

Gummihjul 8 tommer 500 lb

ModellSakPris (eks. mva)
648.213.1530GAA7ZER273NOK
ALBION -

Slangepneumatisk hjul 10 tommer 350 lb

ModellSakPris (eks. mva)
SO1062710GAD7BTW375NOK
GRAINGER -

Erstatningsdekk 13 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
MH1NWV2GAH3LBR86NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?