HONEYWELL Timemåler

filtre

REDINGTON -

Timeteller Ac kvarts

StilModellpasserPris (eks. mva)
A722-0001Panelåpning på 1.45 x 0.95 "389NOK
B722-0002Panelåpning på 1.45 x 0.95 "485NOK
C722-0003Panelåpning av 2 "391NOK
D722-0004Panelåpning av 2 "428NOK
INTERMATIC -

Timeteller 24vac 60 Hz Montering

StilModellDybdeLengdeTerminaltypePris (eks. mva)
AUWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4 "Spade og skrue klemme1 093NOK
BUWZ48V-24U2.36 "2.44 "Skru1 231NOK
ENM -

Timetellere

StilModellTimer RangeSpenningPris (eks. mva)
APT1210G00 til 99,999.980-265 VAC2 226NOK
BPT1210F00-99, 99910-40 VDC1 703NOK
ENM -

Timemåler

StilModellMaterialeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeNEMA-vurderingAntall sifreTilbakestill typeTemp. OmrådeTerminaltypePris (eks. mva)
AT51E4ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade434NOK
BT40B45ABS-22 til 149 F--6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade433NOK
CT41D45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade437NOK
AT41E45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade435NOK
DL6CABS15 til 140 F1.2 "47Ekstern signal eller trykknapp15 til 140 FBlokker1 369NOK
ET54C1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-636NOK
FT54D1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-732NOK
GT39AAABS-22 til 149 F--6Eksternt signal-22 til 149 FLedninger1 026NOK
HT40A4507Lexan-40 til 185 F-6, 6P6Kan ikke tilbakestilles-40 til 185 FSpade523NOK
IT55B2Apolykarbonat5 til 122 F--6Kan ikke tilbakestilles5 til 122 F19 "ledninger1 518NOK
JT55A2Bpolykarbonat-13 til 158 F2.69 "4X6Push Button-13 til 158 F19 "ledninger1 688NOK
AUTONICS -

LCD Counter / totalizer Digital 8 sifre

StilModellPris (eks. mva)
ALE8N-BF914NOK
BLE8N-BN851NOK
StilModellpasserSpenningPris (eks. mva)
AT51D41.45 "X 0.95"24 VAC494NOK
AT51D521.45 "X 0.95" Åpning115 / 230 VAC427NOK
StilModellSpenningPris (eks. mva)
ATB44B65A4.5 til 60 VAC / DC435NOK
ATB44B69A115 til 265 VAC / DC376NOK
REDINGTON -

Timemåler

StilModellSpenningDybdeSkjermtypeBreddepasserLengdeAntall sifreTimer RangePris (eks. mva)
A3410-500010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.6 "89999999.9508NOK
B3410-300010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panelutklipp-89999999.9485NOK
C3410-200010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.6 "89999999.9500NOK
D3410-100010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD-1.45 "X 0.95" Panelutklipp-89999999.9514NOK
E3410-000010 til 300VDC / 20 til 300VAC1"LCD1.1 "1.45 "X 0.95" Panelutklipp1.75 "89999999.9485NOK
F722-003090 til 264 VAC1.75 "Elektro1.89 "1.45 "X 0.95" Åpning1.89 "699999.9485NOK
ENM -

Timeteller Elektrisk

StilModellTemp. OmrådeOmgivelsestemp. OmrådeVis enheterTerminaltypeTimer RangeSpenningpasserHzPris (eks. mva)
AT50B4-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.924 VAC2.0" diameter åpning60445NOK
BT51E52-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC1.45 "X 0.95" Åpning60451NOK
AT50B52-22 til 149 F-22 til 149 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2.0" diameter åpning60427NOK
CT50A4-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,99924 VAC2.0" diameter åpning60450NOK
DT50A5279-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2" diameter åpning50/60479NOK
CT40A45-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.910 til 80 VDC2.0" diameter åpning-487NOK
DT50A479-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.924 VAC2.0" diameter åpning60573NOK
CT50A52-40 til 185 F-40 til 185 FTimer og tidelerSpade0 til 99,999.9115 / 230 VAC2.0" diameter åpning60477NOK
ET55A2A5 til 122 F5 til 122 FTimer og hundredeler19 "ledninger0 til 99,999.9120 VAC2.22" diameter åpning601 518NOK
StilModellDybdepasserLengdeTilbakestill typeSpenningPris (eks. mva)
AT1141BB0.51 "1.45 "x0.95"1.22 "Eksternt signal4.5 til 28 VDC396NOK
AT1140EB1.72 "1.45 "X 0.95"0.51 "Kan ikke tilbakestilles115 VAC402NOK
StilModellNEMA-vurderingSpenningPris (eks. mva)
A6320-0000-00004, 4X, 12Tørr kontakt763NOK
A6320-1000-00004, 4X, 123-30 VDC761NOK
ENM -

Timeteller Lcd

StilModellpasserHzLengdeTilbakestill typeSpenningPris (eks. mva)
AT1121BB1.45 "x0.95"-1.22 "Eksternt signal4.5 til 28 VDC396NOK
AT1120EB1.45 "X 0.95"600.9 "Kan ikke tilbakestilles115 VAC440NOK
BT1161BB2.0" diameter åpning--Eksternt signal4.5 til 28 VDC415NOK
BT1160EB2.0" diameter åpning60-Kan ikke tilbakestilles115 VAC457NOK
BT1160FB2.0" diameter åpning50-Kan ikke tilbakestilles230 VAC466NOK
REDINGTON -

Timeteller elektrisk, 10-80 Vdc

StilModellDybdepasserPris (eks. mva)
A732-00301.75 "1.45 "X 0.95" Åpning464NOK
B732-00131.91 "2.0" diameter åpning441NOK
C732-00232.89 "2.0" diameter åpning526NOK
REDINGTON -

Timeteller DC kvarts

StilModellpasserPris (eks. mva)
A732-0004Panelåpning på 1.45 x 0.95 "454NOK
B732-0002Panelåpning på 1.45 x 0.95 "498NOK
C732-0001Panelåpning av 2 "379NOK
D732-0003Panelåpning av 2 "485NOK
StilModellTilbakestill typeSpenningPris (eks. mva)
A6320-2500-0000Håndbok3 til 300VDC eller 20 til 300VAC919NOK
A6320-0500-0000Kan ikke tilbakestillesTørr kontakt769NOK
A6320-1500-0000Kan ikke tilbakestilles3 til 30 VDC758NOK
StilModellPris (eks. mva)
AH7ET-NB1 451NOK
AH7ET-NV-B1 629NOK
ENM -

Timeteller LCD Overflatemontering Rektangulært

ModellSakPris (eks. mva)
PT15E2AC2YWQ622NOK
ENM -

Motortimeteller Lcd rektangulært

ModellSakPris (eks. mva)
MT101RAC2YXL1 430 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?