Nødstopp trykknapper med kontaktblokk

filtre

POWER FIRST -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

StilModellFARGEKontakt skjemaType operatørPris (eks. mva)
A32UK43.Svart1NeiFlush Booot -knapp227NOK
B32UK29.Grønn1Nei40mm sopphode227NOK
C32UK48.Rød1NCUtvidet knapp210NOK
DAYTON -

Nødstoppknapper, ikke opplyst, 22 mm

Dayton-nødstopp-trykknapper brukes i industrielle applikasjoner for nødsituasjoner, for eksempel å stoppe en kraftig presse eller stoppe prosessmaskineri, for å holde arbeiderne trygge. De leveres ferdigmonterte, inkludert en operatør, hette og en kontaktblokk, for å sikre enkel installasjon. Disse enhetene har en trykkplateterminalforbindelse for sikker fastklemming av ledningene og er i samsvar med CE, CSA, IEC og UL standarder. Velg mellom et bredt utvalg nødknapper, tilgjengelig i normalt åpnet eller normalt lukket konfigurasjon på Raptor Supplies.

StilModellHandlingKontakt skjemaPris (eks. mva)
A30G257Vedlikeholdt nøkkelutgivelse1NC326NOK
B30G258Vedlikeholdt nøkkelutgivelse1NO / 1NC380NOK
C30G249Opprettholdt trykk / trekk1NC669NOK
D30G251Opprettholdt trykk / trekk med utløseren1NO / 1NC279NOK
E30G253Opprettholdes med Turn to Release1NC627NOK
F30G255Opprettholdes med Turn to Release1NO / 1NC987NOK
OMRON -

Trykkknappkontaktblokker

StilModellPris (eks. mva)
AA165E-02344NOK
BA165E-01216NOK
OMRON STI -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

StilModellHandlingKontakt skjemaKontaktvurderingStørrelseTerminalforbindelseType operatørPris (eks. mva)
A11004-7002Opprettholdt Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru40mm Dia. Sopp896NOK
B11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp518NOK
C11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru40mm Dia. Sopp1 487NOK
B11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp850NOK
A11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru60mm Dia. Sopp984NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

E-stop trykknapp rød

StilModellHandlingBezelKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris (eks. mva)
A9001KR9P1R05H13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkMetal10A ved 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Sopp4 545NOK
BXB4BS9445Opprettholdes med utløseren av nøkkelenForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 227NOK
CXB4BT845Opprettholdt med Trigger Action Push/PullForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp1 542NOK
CXB4BS8445Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleaseForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 230NOK
REES -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

StilModellHandlingKontakt skjemaStørrelseType operatørPris (eks. mva)
A22102-102Vedlikeholdt Push1NO / 1NC22mmHengelås sopphode5 321NOK
B22102-122Vedlikeholdt Push2NO / 2NC22mmHengelås sopphode6 518NOK
C22102-312Vedlikeholdt Push2NC22mmHengelås sopphode7 727NOK
D40102-122Vedlikeholdt push / Maintained Pull2NO / 2NC30mm31mm sopphode6 864NOK
E40102-102Vedlikeholdt push / Maintained Pull1NO / 1NC30mm31mm sopphode5 633NOK
F40102-212Vedlikeholdt push / Maintained Pull1NO / 2NC30mm31mm sopphode8 814NOK
OMRON STI -

E-stop trykknapp opplyst

StilModellHandlingKontaktvurderingStørrelseTerminalforbindelseType operatørPris (eks. mva)
A11002-7003Opprettholdt 2 posisjons trykklås / tilbakestilling5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp1 251NOK
A11002-7004Opprettholdt 2 posisjons trykklås / tilbakestilling5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp1 133NOK
B11004-7010Opprettholdt Push-Lock / Turn-Reset10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru60mm Dia. Sopp1 411NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Trykknapp Ikke opplyst

StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AXB4BS84421NC1 808NOK
BXB4BS84442NC1 676NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

StilModellNEMA-vurderingHandlingBezelStørrelseTerminalforbindelseType operatørFARGEKontakt skjemaPris (eks. mva)
A9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkKorrosjonsbestandig termoplast30mmSkrue klemme1.625 "Rød1NO / 1NC3 071NOK
B9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13ØyeblikksKorrosjonsbestandig termoplast30mmSkrue klemme2.25 "Rød1NO / 1NC2 432NOK
CXB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdes med utløseren av nøkkelenPlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC2 334NOK
DXB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdt trykk / trekk med utløserenPlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC1 477NOK
EXB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdt utløserhandling Slå til utgivelsePlast40mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NC1 921NOK
FXB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Push / PullPlast22mmSkrue klemme22mm Dia. SoppRød1NC1 195NOK
GXB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleasePlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC2 342NOK
HXB5AA614X, 13ØyeblikksDobbeltisolert plast22mmTrykkplateStartet knappGrønn1Nei640NOK
DAYTON -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

Dayton -trykknapper komplette enheter lar brukeren starte eller stoppe maskinen i nødstilfeller eller andre forhold. Disse enhetene har en utvidet knapp som enkelt kan aktiveres fra alle vinkler og trykkplatteterminalforbindelser for sikker klemming av ledningene. De er integrert med kontaktblokker som muliggjør praktisk tilkobling eller frakobling av den elektriske kretsen med et enkelt tastetrykk. Velg mellom et bredt spekter av disse ikke-belyste trykknappene, tilgjengelig i vedlikeholdt trykk / trekk, vedlikeholdt trykk / trekk med utløserutløser, vedlikeholdt med sving for å frigjøre og opprettholdt varianter av tastemodeller.

StilModellHandlingKontakt skjemaPris (eks. mva)
A30G256Vedlikeholdt nøkkelutgivelse1NC336NOK
B30G248Opprettholdt trykk / trekk1NC522NOK
C30G250Opprettholdt trykk / trekk med utløseren1NO / 1NC834NOK
D30G252Opprettholdes med Turn to Release1NC522NOK
E30G254Opprettholdes med Turn to Release1NO / 1NC627NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Trykkknappkontaktblokker

StilModellSakPris (eks. mva)
AZB4BZ141Blokker1 014NOK
BXENC1111Blokker531NOK
AXENB1181Blokker808NOK
AXENC1131Blokker811NOK
AXACS414Blokker408NOK
ALAD7B105Blokker274NOK
CLU9BN11Blokker679NOK
AXENG3791Blokker753NOK
DZB4BZ1013Kontakt blokkering365NOK
EZB4BZ1016PKontakt blokkering734NOK
FZB4BZ1055Kontakt blokkering667NOK
G9001KA13Kontakt blokkering599NOK
HZB4BZ1035Kontakt blokkering648NOK
IZB4BZ1026Kontakt blokkering720NOK
J9001KA3GKontakt blokkering361NOK
K9001KA54Kontakt blokkering2 408NOK
L9001KA31Kontakt blokkering1 183NOK
MZB5AZ1023Kontakt blokkering433NOK
NZB4BZ1043Kontakt blokkering666NOK
OZB4BZ102TQKontakt blokkering299NOK
PZB5AZ1015Kontakt blokkering420NOK
QZB4BZ1026PKontakt blokkering634NOK
R9001KA55Kontakt blokkering2 634NOK
SZB5AZ1013Kontakt blokkering376NOK
EZB4BZ1016Kontakt blokkering619NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Nødstopp-trykknapper

StilModellHandlingKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris (eks. mva)
AZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm sopphode617NOK
BXB5AS84449-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-981NOK
CXB4BS9442Opprettholdt Trigger Action Key Release1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40mm Dia. Sopp2 624NOK
DXB4BT842Push / Pull1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322 mm bryter40mm Dia. Sopp1 158NOK
SIEMENS -

Trykkknappkontaktblokker

StilModellSakPris (eks. mva)
A3SU1400-1AA10-1CA0Kontakt blokkering285NOK
B3SU1400-1AA10-1BA0Kontakt blokkering289NOK
C52BJKKontakt blokkering441NOK
D3SU1400-1AA10-1HA0Kontakt blokkering526NOK
E3SU1400-1AA10-1FA0Kontakt blokkering566NOK
F52BAUKontakt blokkering216NOK
G3SU14002AA103CA0Moduler325NOK
H3SU14002AA101BA0Moduler277NOK
I3SU14001AA103HA0Moduler576NOK
J3SU14002AA101CA0Moduler275NOK
K3SU14001AA103BA0Moduler296NOK
L3SU14002AA103BA0Moduler320NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Ikke-opplyste trykknapper

StilModellHandlingForklaring / bakgrunnsfargeType operatørPris (eks. mva)
A9001KR9R05H13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkSvart / SølvMushroom3 348NOK
B9001KR5R05H13ØyeblikksHvit rød2.25 "2 002NOK
C9001KR4R05H13ØyeblikksHvit rød1.375 "1 816NOK
REES -

Sopp trykknapp operatør, nødstopp, gul

ModellSakPris (eks. mva)
40102-104AV3LRD2 783 NOK
REES -

Positiv brudd-trykkknappoperatør, rød

ModellSakPris (eks. mva)
40102-202AX3LRJ2 427 NOK
REES -

Tautrekkoperatør med trykknapp, nødstopp, gul

ModellSakPris (eks. mva)
40102-214AX3LRL4 424 NOK
REES -

Nødstopp trykknapp, låsbar, gul

ModellSakPris (eks. mva)
22102-314AX3LPN3 932 NOK
Se detaljer
APPLETON ELECTRIC -

Nødstopp trykknapp

ModellSakPris (eks. mva)
UD0PBK3ABW1 672 NOK
Se detaljer
REES -

Nødstopp trykknapp, låsbar, gul

ModellSakPris (eks. mva)
22102-124AV3LPC3 249 NOK
Se detaljer
REES -

Nødstopp trykknapp, låsbar, rød

ModellSakPris (eks. mva)
22102-142AX3LPE2 941 NOK
Se detaljer

Nødstopp trykknapper med kontaktblokk

Nødstoppknapper kan brukes som aktuatorer for å slå av utstyret i nødstilfeller. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av nødstopp-trykknapper fra merker, som Dayton, General Electric, Honeywell, Omron STI, Power First, Rees og Schneider Electric. Disse opplyste og ikke-opplyste trykknappene er forhåndsmontert og har en kontaktblokk for å koble bryteren sikkert til strømnettet. De er tilgjengelige i trykkplate, skrueterminal, hurtigkobling, skrue og skruklemmeterminalforbindelser for enkel og praktisk installasjon. Omron STI tilbyr nødstopp-trykknapper med en sikkerhetslåsmekanisme for å forhindre driftsfeil og en fingerbeskyttelsesdesign for ekstra sikkerhet. Disse knappene kommer i to vedlikeholdte posisjoner, trykk eller lås og drei eller tilbakestill modus, for brukervennlighet.
Nødstoppknapper fra Schneider Electric er designet i samsvar med NEMA-sertifiseringer og IP 66-klassifiseringer for å gi beskyttelse mot støv- og vannstråler, og dermed gjøre dem ideelle for bruk i tøffe industrielle applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse nødstoppknappene, tilgjengelig i plast- og metallvarianter, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?