JOHNSON CONTROLS Elektriske ventilaktuatorer

Kule- og jordventilaktuatorer designet for å gi presis flytende / inkrementell kontroll av ventiler i HVAC-applikasjoner. Har en synkron motor for å levere dreiemoment på opptil 675 tommer lb

filtre

JOHNSON CONTROLS -

Elektrisk kuleventilaktuator

StilModellType aktuatorOmgivelsestemp. OmrådeDybdeSpenningBreddeElektriske tilkoblingerKvalitetsvurderingHøydePris (eks. mva)
AVA9104-AGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 742NOK
BVA-7010-8003Ikke-våren retur35 grader til 122 grader F2.625 "2302 29 / 32 "20 "ledningNEMA 12 29 / 32 "1 123NOK
CVA-3100-HGCIkke-våren retur14 grader til 122 grader F6-17 / 32 "247 5 / 16 "SkrueterminalerNEMA 112 3 / 32 "15 030NOK
DVA-7010-8002Ikke-våren retur35 grader til 122 grader F2.625 "1202 29 / 32 "20 "ledningNEMA 12 29 / 32 "1 252NOK
EVA9104-IUA-2SIkke-våren retur-4 grader til 140 grader F6-1 / 16 "85-2602 13 / 16 "48 "ledningNEMA 25 11 / 32 "2 418NOK
AVA9104-GGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 581NOK
AVA9104-IGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 999NOK
FVA9104-IGA-3SIkke-våren retur-4 grader til 140 grader F5.5 "242 13 / 16 "SkrueterminalerNEMA 12 45 / 64 "1 788NOK
GVA9208-GGC-3VårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kabel-6.375 "4 427NOK
GVA9208-GGA-3VårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kabel-6.375 "3 700NOK
GVA9208-GGA-2Vårretur-40 grader til 140 grader F7-13 / 32 "243 29 / 32 "KabelNEMA 23 13 / 32 "3 825NOK
GVA9208-AGA-2Vårretur-40 grader til 140 grader F7-13 / 32 "243 29 / 32 "KabelNEMA 23 13 / 32 "3 020NOK
GVA9208-AGA-3VårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kabel-6.375 "3 475NOK
GVA9208-BAA-3Vårretur-40 grader til 140 grader F7-13 / 32 "1203 29 / 32 "KabelNEMA 23 13 / 32 "3 081NOK
GVA9208-AGC-3VårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kabel-6.375 "3 512NOK
GVA9208-BGC-3VårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kabel-6.375 "3 201NOK
GVA9208-BGA-3VårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kabel-6.375 "2 698NOK
HVA9203-GGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 823NOK
HVA9203-GGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 262NOK
HVA9203-AGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 213NOK
GVA9208-BAC-3Vårretur-40 grader til 140 grader F7-13 / 32 "1203 29 / 32 "KabelNEMA 23 13 / 32 "3 432NOK
HVA9203-AGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 066NOK
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeStrømforbrukTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
AM9108-AGA-2-4° til 122° F2 11 / 16 "6.5VA25 til 50 sek.70 tommer lbs.4 1 / 4 "2 225NOK
AM9108-AGD-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 til 5070 kg. Kg4.25 "2 719NOK
AM9108-AGC-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 til 5070 kg. Kg4.25 "3 013NOK
AM9108-AGE-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 til 5070 kg. Kg4.25 "2 941NOK
JOHNSON CONTROLS -

VA9203-B-2 Series On/Off Elektriske fjærreturventilaktuatorer

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukmoment~~POS=TRUNCSpenningBreddePris (eks. mva)
AVA9203-BUB-2-22° til 140° F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tommer lbs.85-2643 5 / 16 "3 048NOK
AVA9203-BUA-2-22 grader til 140 grader F4-13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tommer85-2643 5 / 16 "2 609NOK
BVA9203-BGA-2Til 140 grader F2.75 "6.375 "5.1VA27 tommer24 VAC3.25 "2 187NOK
BVA9203-BGB-2Til 140 grader F2.75 "6.375 "5.1VA27 tommer24 VAC3.25 "2 673NOK
StilModellSpenningOmgivelsestemp. OmrådeDybdeBreddeHøydeStrømforbrukPower RatingTiming (sek.)Pris (eks. mva)
AM9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA753 326NOK
AM9208-BGC-324 AC / DC-40° til 140° F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAMindre enn 75 sek.3 533NOK
AM9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A753 343NOK
AM9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A753 888NOK
AM9208-BDC-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A754 241NOK
AM9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A753 363NOK
JOHNSON CONTROLS -

Elektriske ventilaktuatorer

StilModellSakPris (eks. mva)
AVA-7482-0312Elektrisk kuleventilaktuator2 437NOK
BVA7830-HGC-2Elektrisk kuleventilaktuator8 734NOK
BVA7820-HGA-2Elektrisk kuleventilaktuator9 879NOK
BVA7810-HGC-2Elektrisk kuleventilaktuator6 918NOK
BVA7830-HGA-2Elektrisk kuleventilaktuator9 783NOK
CVA9310-HGA-2Ventil Aktuator3 058NOK
StilModellPris (eks. mva)
AVA9104-AGA-3S1 560NOK
AVA9104-GGA-3S2 241NOK
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AM9220-GGA-3-40° til 131° F3 3 / 16 "10 5 / 16 "15.5VA150 sek.177 tommer lbs.5 718NOK
AM9220-GGC-3131 F3-3 / 8 "10.5 "15.5 VA150177 kg. Kg6 403NOK
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
AM9208-GGA-3-40° til 140° F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sek.70 tommer lbs.3 7 / 8 "3 860NOK
AM9208-GGA-2140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 kg. Kg3.88 "4 055NOK
AM9208-GGC-3140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 kg. Kg3.88 "4 730NOK
JOHNSON CONTROLS -

Elektrisk kuleventilaktuator

StilModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeElektriske tilkoblingerHøydeStrømforbrukmoment~~POS=TRUNCType aktuatorPris (eks. mva)
AVA-4233-BGA-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur4 823NOK
AVA-4233-AGA-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur5 528NOK
AVA-4233-GGC-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur9 010NOK
AVA-4233-AGC-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur7 031NOK
AVA-4233-BGC-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur5 806NOK
AVA-4233-GGA-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur7 086NOK
BVA-8122-14.5 "Til 150 grader F2.5 "Skrueterminaler5"5 VA22 tommerIkke-våren retur4 054NOK
CVA-8020-14.5 "Til 150 grader F2.5 "Skrueterminaler5"3.4 VA22 tommerIkke-våren retur3 033NOK
DVA7810-HGA-24.5 "Til 131 grader F40.12 "Kabel9"6 VA180 tommerIkke-våren retur7 977NOK
DVA7820-HGC-24.5 "Til 131 grader F40.12 "Kabel9"11 VA180 tommerVårretur10 922NOK
EVA-8050-16"Til 140 grader F3-3 / 32 "Skrueterminaler5 11 / 32 "6 VA50 tommerIkke-våren retur5 547NOK
JOHNSON CONTROLS -

Flytende aktuator 53 Moment

ModellSakPris (eks. mva)
M9106-AGC-5AD4HFF1 840 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Elektrisk ventilaktuator, 90 tommers lb, proporsjonal

ModellSakPris (eks. mva)
VA-7152-1001AD4HPC4 676 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?