Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA9208-GGA-2 elektrisk kuleventilaktuator, proporsjonal, 24 VAC | AF7EPA 20XJ04

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-2 elektrisk kuleventilaktuator, proporsjonal, 24 VAC

På lager
Vare: AF7EPA Modell: VA9208-GGA-2Kryssreferanse: 20XJ04
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
3 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 140 grader F
Syklus tid150 sek.
Dybde7-13 / 32 "
Elektriske tilkoblingerKabel
KvalitetsvurderingNEMA 2
Høyde3 13 / 32 "
MonteringDirekte montering
Strømforbruk7.9 VA
SignaltypeProporsjonalt
Slaggrad.95
moment~~POS=TRUNC70 tommer
Type aktuatorVårretur
Spenning24
Bredde3 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.899
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8501104040

Produktdetaljer:

    • Proporsjonell elektrisk kuleventilaktuator med 150 sekunders driftssyklus designet for å gi nøyaktig posisjonering av Johnson Controls VG1000-seriens kuleventiler
    • Ideell for bruk i HVAC-applikasjoner
    • Har et mekanisk fjær-retur-system som gir et maksimalt dreiemoment på 70 tommer lb
    • Elektriske koblinger av kabeltype med 7.9 VA strømforbruk
    • Direkte monterbar for rask og enkel installasjon med medfølgende fabrikkmontert ventilkobling
    • UL-oppført, CE-merket og NEMA 2-klassifisert kapsling sikrer pålitelig drift

Produktvarianter

ProduktModellType aktuatorOmgivelsestemp. OmrådeDybdeSpenningBreddeElektriske tilkoblingerKvalitetsvurderingHøydePris
JOHNSON KONTROLLER VA9104-AGA-2S Elektrisk aktuator 35 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 742 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-GGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 581 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-IGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 999 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 066 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 213 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 262 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGA-2 elektrisk kuleventilaktuator, proporsjonal, 24 VAC
3 825 NOK / enhet