Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektrisk ventilaktuator gir dreiemoment for å betjene en ventil ved hjelp av en elektrisk motor. De er egnet for ventilautomatisering da de leverer høyere dreiemoment enn andre konvensjonelle motorer. Denne direktemonterte, ikke-fjærende elektriske ventilaktuatoren opererer på 24 VAC strøm ved bruk av robuste asynkrone trefase AC-motorer. Videre er Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektrisk ventilaktuator lydløs, energieffektiv og ikke-giftig. Denne Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektriske ventilaktuatoren leverer en konstant rotasjon uavhengig av de høye belastningene. Det sikrer en problemfri service gjennom årene med 100000 9104 syklusvurderinger. Johnson Controls VA2-GGA-9104S elektrisk ventilaktuator er installert med en enkelt skrue for direkte og rimelig montering. Den leveres videre med elektriske koblinger med skrueterminaler eller plenumskabler for å gjøre kablingen rask og enkel under takplenumsapplikasjoner. Johnson Controls VA2-GGA-140S elektriske aktuator tillater manuell posisjonering av ventilen og tåler temperaturer opp til XNUMX grader Celsius.
Bruksområder:
Elektriske aktuatorer brukes først og fremst i industrielle applikasjoner knyttet til produksjon av pumper, ventiler og motorer. Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektrisk aktuator brukes i avløpsvannbehandling, kraftproduksjon og tremasse- og papirfabrikker, næringsmiddel- og drikkevareindustri, samt jordbruks- og landbruksområder. Den er egnet for å automatisere ventillukking og åpning, og dermed kontrollere rørledningsvæskemengdene.
Egenskaper:
- Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektrisk aktuator er en direktemontert, ikke-fjærende returventilaktuator som fungerer på 24V eller 100 til 240V vekselstrøm.
- Denne elektriske aktuatoren Johnson Controls VA9104-GGA-2S bruker trinnmotoren eller synkronmotordrevne aktuatorer for å gi presis posisjonering på merkevarens kuleventiler i VG1000-serien i HVAC-applikasjoner.
- Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektrisk kuleventilaktuator leverer et løpende dreiemoment på 35 lb-tommer (4 Nm).
- Den nominelle reisetiden til Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektrisk aktuator er 60 sekunder ved 60 Hz for 90 graders rotasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektrisk aktuator er kompatibel med M9000-551 monteringsutstyrserstatningssett for å kontrollere kjøltvann og varmtvannsstrøm under normale driftsforhold for utstyr.
Standarder og godkjenninger:
- Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektrisk aktuator er CE-kompatibel for å levere tjenester av høy kvalitet og sikre brukersikkerhet.
Installasjon:
Johnson Controls VA9104-GGA-2S elektrisk aktuator bruker et digitalt voltmeter eller et M9000-200 idriftsettingsverktøy for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan er en AC-to-posisjons elektrisk aktuator kablet?
A. Rekkeklemmen til en AC-to-posisjons elektrisk aktuator forbinder ledningene med forskjellige pinner. Pinne 1 er stort sett den nøytrale linjen. Pinne 2 og 3 fungerer som hotline for åpne og lukkede posisjoner. Et relé som en kontrollbryter deler hotline.
Sp. Hva skjer når en aktuator svikter?
A. En aktuatorfeil kan føre til farlig utslipp, utslipp av kjemikalier, tap av eksplosjonskraft, personskade, skade på eiendom, miljøforurensning eller til og med tap av liv. Aktuatorer utløser en øyeblikkelig avstenging i tilfelle en ulykke.
Sp. Trenger du å bruke jevn strøm til en elektrisk aktuator?
A. Enten pinner 1 og 3 eller pinner 1 og 2 vil alltid ha strøm. Grensebrytere kutter strømforsyningen til motoren når aktuatoren oppnår den nødvendige posisjonen, åpen eller lukket.
Q. Hva er forskjellene mellom en elektrisk og en pneumatisk ventilaktuator?
A. De elektriske og pneumatiske aktuatorene skiller seg fra hverandre på grunnlag av følgende faktorer:
- Strømkilde: Pneumatiske aktuatorer er avhengige av en trykkluftledning mens elektriske aktuatorer er avhengige av en elektrisk motor og ledninger for driften.
- Hastighet: Elektriske aktuatorer tar normalt opptil eller til og med mer enn 2 minutter for å åpne / lukke en ventil, mens pneumatiske aktuatorer kan åpne eller lukke en ventil på 1/2 til 1/4 sekund, avhengig av produsenten.
- Varighet: Både pneumatiske og elektriske aktuatorer kan brukes både utendørs og innendørs enheter og kan operere i ekstremt ugunstige miljøer.
- Temperatur:. Elektriske aktuatorer kan brukes ved temperaturer mellom 40 og 150 grader F, mens pneumatiske aktuatorer er vurdert for et høyere temperaturområde på -20 til 350 grader F.
- Kostnad: Pneumatiske aktuatorer er rimeligere enn elektriske aktuatorer bare når de brukes til åpne og lukkede operasjoner, der modulering ikke er nødvendig. Mens med 4 - 20 kontrollmodulasjon har elektriske aktuatorer lave kostnader enn IP-posisjonere på pneumatiske aktuatorer.
Spørsmål. Trenger vi en startkondensator og en brems på en elektrisk aktuator?
A. På en elektrisk aktuator med vekselspenning er det alltid nødvendig med en motorstartkondensator for å gi motoren tilstrekkelig kraft til å starte. I lukket stilling holder den aktiverte bremsen motoren på plass. Uten påmontert brems, spesielt på spjeld og spjeldventiler, er det en risiko for at kraften som utøves av media inne i rørene kan presse ventilen og dermed åpne den litt. Aktuatoren oppdager den åpne ventilen og roterer øyeblikkelig tilbake slik at ventilen kommer tilbake til helt lukket posisjon. Denne handlingen gjentas kontinuerlig mens media fortsetter å skyve ventilen åpen. Til syvende og sist vil denne oscillasjonen skade aktuatoren og motoren.