Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPT 41P696

JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z elektrisk aktuator 27 In.-lb. Flytende 24vac

På lager
Vare: AD4HPT Modell: VA9203-AGB-2ZKryssreferanse: 41P696
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
3 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. OmrådeTil 140 grader F
Syklus tid90 sek.
Dybde2.75 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde6.375 "
Strømforbruk5.1VA
SignaltypeFlytende
Slaggrad.90
moment~~POS=TRUNC27 tommer
Type aktuatorVårretur
Spenning24 VAC
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3815
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ekstra bryter type (1 SPDT)

Produktvarianter

ProduktModellType aktuatorOmgivelsestemp. OmrådeDybdeSpenningBreddeElektriske tilkoblingerKvalitetsvurderingHøydePris
JOHNSON KONTROLLER VA9104-AGA-2S Elektrisk aktuator 35 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 742 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-GGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 581 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-IGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 999 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 066 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 262 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 823 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9208-AGA-3 Elektrisk aktuator 70 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPY 41P702 VA9208-AGA-3VårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kabel-6.375 "3 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-AGB-2Z elektrisk aktuator 27 In.-lb. Flytende 24vac
3 213 NOK / enhet