Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA9104-IGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPQ 41P694

JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S elektrisk aktuator 35 In.-lb. Flytende 24vac

På lager
Vare: AD4HPQ Modell: VA9104-IGA-2SKryssreferanse: 41P694
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
1 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. OmrådeTil 140 grader F
Syklus tid60 sek.
Dybde2.75 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde2"
Strømforbruk2.1VA
SignaltypeFlytende
Slaggrad.90
moment~~POS=TRUNC35 tommer
Type aktuatorIkke-våren retur
Spenning24 VAC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellType aktuatorOmgivelsestemp. OmrådeDybdeSpenningBreddeElektriske tilkoblingerKvalitetsvurderingHøydePris
JOHNSON KONTROLLER VA9104-AGA-2S Elektrisk aktuator 35 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 742 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-GGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 581 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 066 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 213 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 262 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 823 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9208-AGA-3 Elektrisk aktuator 70 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPY 41P702 VA9208-AGA-3VårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3 29 / 32 "Kabel-6.375 "3 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-IGA-2S elektrisk aktuator 35 In.-lb. Flytende 24vac
1 999 NOK / enhet