Johnson Controls VA9203-GGA-2Z elektrisk aktuator er designet for å konvertere elektrisk energi til rotasjonskraft ved hjelp av en elektrisk motor for å vri kuleventilen opp til 90 grader. Denne elektriske aktuatoren kontrollerer strømmen, trykkkontrollen og stenger av for slam, etsende væsker, normal væske og gasser.
Egenskaper:
- Johnson Controls VA9203-GGA-2Z elektrisk aktuator er en direktemontert ventilaktuator som fungerer på AC/DC 24V strøm.
- Denne toveis aktuatoren gir presis posisjonering på Johnson Controls VG1000 Series 1/2, 3/4 og 1 tommers kuleventiler i HVAC-applikasjoner.
- Denne elektriske aktuatoren har et mekanisk fjærretursystem som tilbyr nominelt dreiemoment med eller uten kraft.
- Den har en valgfri linjespenningshjelpebryter som viser en endestoppposisjon eller utfører koblingsfunksjoner innenfor spesifisert rotasjonsområde.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom en motor og en aktuator?
A. En aktuator er en enhet som gir lineær bevegelse, for eksempel et stempel. En stang skyves lineært når vi legger på spenning. En motor gir rotasjonsbevegelse, for eksempel i en lekebil hjelper motoren med å spinne et hjul gjennom gir, reduserer hastigheten samtidig som dreiemomentet økes.
Q. Hvor mange typer lineære aktuatorer finnes det?
A. Pneumatisk, mekanisk / elektromekanisk, hydraulisk og piezoelektrisk er fire grunnleggende typer lineære aktuatorer.
Sp. Hva er noen eksempler på elektriske aktuatorer?
A. Noen vanlige eksempler på aktuatorer er trinnmotorer, jekkskruer, elektriske motorer, elektriske muskelstimulatorer i roboter, etc.
Sp. Hva er hovedrollen til aktuatorer?
A. En aktuator er utstyr som skaper en bevegelse ved å konvertere energi og signaler som går inn i systemet. Den leverer enten roterende eller lineær bevegelse.