PARKER Magnetventiler for kjøling, messing, normalt lukket


filtre
Pakningsmateriale: Syntetisk belagt metall
StilModellByråets samsvarTilkoblingstype / størrelseHavnPris (eks. mva)
A
R56E4313M
UL, CSASvette 1-5 / 81-5/1610 796 NOK
A
R56E4317M
UL, CSASvette 2-1 / 81-5/1610 547 NOK
B
R16E32
UL, CSA, CESvette 1/47/641 340 NOK
C
R38E145M
UL, CSA, CESvette 5/87/163 462 NOK

Magnetventiler for kjøling, messing, normalt lukket

Parkers kjølemagnetventiler styrer frigjøringen av kjølemedier og kjølevæsker elektrisk i kjøleskap, kjølerom og kjølere for bruk i kommersielle og industrielle rom. Disse ventilene har messingkonstruksjon med syntetiske metallpakninger for å tåle høyt trykk. De kan håndtere en rekke CFC-, HFC- og HCFC-kjølemidler med sikre arbeidstrykk på 500, 650 eller 700 psi. Disse normalt lukkede ventilene stenger tilførselen av kjølemedier i fravær av strømforsyning og tillater kjølemiddelstrøm når strømforsyningen er slått på. Velg fra et bredt utvalg av disse magnetventilene, tilgjengelig i 7/64, 7/16 og 1-5/16 tommers portstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?