Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER R38E145M Kjølemagnetventil Messing ODF | AH4VPE 35ML17

PARKER R38E145M Kjølemagnetventil Messing ODF

På lager
Vare: AH4VPE Modell: R38E145MKryssreferanse: 35ML17
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
3 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøleventil
Byråets samsvarUL, CSA, CE
KroppstypeMessing
TilkoblingODF
Tilkoblingstype / størrelseSvette 5/8
PakningsmaterialeSyntetisk belagt metall
Havn7/16
R-134A flytende linjetonn @ 5 PSI12
Trygt arbeidstrykk (PSI)650
typenNormalt stengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)14.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • R-134A sugelinjetonn ved 40 grader. (F): 1
    • R-410A flytende linjetonn @ 5 PSI: 19.2
    • R-410A sugelinjetonn ved 40 grader. (F): 1.56

Produktvarianter

ProduktModellByråets samsvarTilkoblingstype / størrelseHavnPris
PARKER R16E32 Kjølemagnetventil 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09 R16E32UL, CSA, CESvette 1/47/641 340 NOK
PARKER R56E4313M Kjølemagnetventil Svette 1-5/8 tommer | AH7BDV 36PR82 R56E4313MUL, CSASvette 1-5 / 81-5/1610 796 NOK
PARKER R56E4317M Kjølemagnetventil Svette 2-1/8 tommer | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSASvette 2-1 / 81-5/1610 547 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER R38E145M Kjølemagnetventil Messing ODF
3 462 NOK / enhet