Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA9208-GGC-3 Elektrisk aktuator 70 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HQD 41P707

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGC-3 Elektrisk aktuator 70 In.-lb. Proporsjonal 24vac

På lager
Vare: AD4HQD Modell: VA9208-GGC-3Kryssreferanse: 41P707
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
4 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. OmrådeTil 140 grader F
Syklus tid150 sek.
Dybde2.75 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde6.375 "
Strømforbruk7.9VA
SignaltypeProporsjonalt
Slaggrad.90
moment~~POS=TRUNC70 tommer
Type aktuatorVårretur
Spenning24 VAC
Bredde3 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0385
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ekstra bryter type (2 SPDT)

Produktvarianter

ProduktModellType aktuatorOmgivelsestemp. OmrådeDybdeSpenningBreddeElektriske tilkoblingerKvalitetsvurderingHøydePris
JOHNSON KONTROLLER VA9104-AGA-2S Elektrisk aktuator 35 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 742 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-GGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 581 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-IGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 999 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 066 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 213 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 262 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9208-GGC-3 Elektrisk aktuator 70 In.-lb. Proporsjonal 24vac
4 427 NOK / enhet