Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA9104-AGA-3S Elektrisk kuleventilaktuator, 24V, flytende signal, 35 Tommer-Lbs. Dreiemoment, -4 til 140 grader. F | AF7ENR 20XH95

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Elektrisk kuleventilaktuator, 24V, flytende signal, 35 Tommer-Lbs. Dreiemoment, -4 til 140 grader. F

På lager
Vare: AF7ENR Modell: VA9104-AGA-3SKryssreferanse: 20XH95
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
1 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
ActuatorIkke-våren retur
Omgivelsestemp. Område-4 grader. til 140 grader. F
Syklus tid60 sek.
Dybde5 1 / 2 "
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
KvalitetsvurderingNEMA 2
Høyde2 45 / 64 "
InkludererFabrikkmontert ventilkobling
MonteringDirekte montering
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk2.1 VA
ProdukttypeElektrisk kuleventilaktuator
SignaltypeFlytende
Slaggrad.93 grader
moment~~POS=TRUNC35 tommer lbs.
Type aktuatorIkke-våren retur
Bruk medJCI VG1000 Kuleventil
Spenning24
Spenningsverdier24V
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8501104020

Produktdetaljer:

Johnson Controls VA9104-AGA-3S elektrisk ventilaktuator er ideell for HVAC-systemer og industrielle prosesser for nøyaktig plassering av kuleventiler. Den monteres direkte på Johnson Controls VG1000-seriens ventiler for effektiv modulering av luftspjeld og lameller.

Egenskaper:

  • Den har en synkronmotor for konstant rotasjonstid og uavhengighet fra belastningen.
  • Denne aktuatoren har en driftsspenning på 24VAC og et omgivelsestemperaturområde på -4 til 140 grader F med en syklustid på 60 sekunder.
  • Denne aktuatoren tilbyr NEMA 2-kapsling for økt sikkerhet mot elektriske farer.
  • Den er integrert med skruklemmer for forbedrede elektriske tilkoblinger og har en strømforbruksspenning på 2.1VA.
  • Denne aktuatoren har videre en plenumkabel for rask og enkel kabling.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Johnson Controls VA9104-AGA-3S elektrisk ventilaktuator?

A.

  • Slå av strømmen til aktuatoren for sikkerhets skyld.
  • Sjekk regelmessig for skitt, rusk eller hindringer.
  • Tørk forsiktig av utsiden med en fuktig klut.
  • Påfør anbefalt smøremiddel på bevegelige deler.
  • Sørg for sikre og rene elektriske koblinger.
  • Test ventilens åpne og lukke funksjon.
  • Bekreft nøyaktigheten av tilbakemelding på ventilposisjon.
  • Undersøk aktuatorhuset for skade eller slitasje.
  • Rengjør eller bytt filtre etter behov.
  • Planlegg profesjonelt vedlikehold.
  • Hold oversikt over vedlikeholdsaktiviteter og problemer.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en elektrisk ventilaktuator?

A.

  • Kompatibilitet med ventiltype og størrelse.
  • Tilstrekkelig dreiemoment eller kraft.
  • Matchende styresignal og ønsket driftshastighet og respons.
  • Tilpasningsevne med driftsmiljø og strømkrav.
  • Behov for nøyaktig tilbakemelding og posisjonering.
  • Riktig montering og plasstilpasning.
  • Enkel vedlikehold og støttetilgjengelighet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON KONTROLLER VA9104-GGA-3S Elektrisk kuleventilaktuator, proporsjonal, 24V spenning, ikke-fjærretur | AF7ENT 20XH96 VA9104-GGA-3S2 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-AGA-3S Elektrisk kuleventilaktuator, 24V, flytende signal, 35 Tommer-Lbs. Dreiemoment, -4 til 140 grader. F
1 560 NOK / enhet