Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA9104-GGA-3S Elektrisk kuleventilaktuator, proporsjonal, 24V spenning, ikke-fjærretur | AF7ENT 20XH96

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S elektrisk kuleventilaktuator, proporsjonal, 24V spenning, ikke-fjærretur

På lager
Vare: AF7ENT Modell: VA9104-GGA-3SKryssreferanse: 20XH96
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
2 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
ActuatorIkke-våren retur
Omgivelsestemp. Område-4 grader. til 140 grader. F
Syklus tid60 sek.
Dybde5 1 / 2 "
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
KvalitetsvurderingNEMA 2
Høyde2 45 / 64 "
InkludererFabrikkmontert ventilkobling
MonteringDirekte montering
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk2.1 VA
ProdukttypeElektrisk kuleventilaktuator
SignaltypeProporsjonalt
Slaggrad.93 grader
moment~~POS=TRUNC35 tommer lbs.
Type aktuatorIkke-våren retur
Bruk medJCI VG1000 Kuleventil
Spenning24
Spenningsverdier24V
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8501104020

Produktdetaljer:

Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektrisk ikke-fjærventilaktuator brukes i HVAC og automasjonssystemer. Den er ideell for nøyaktig å kontrollere ventildriften og regulere luft-, vann- eller væskestrømmen i varme-, kjøle- og ventilasjonssystemer. Denne aktuatoren tilbyr en sømløs integreringsløsning med fjernovervåkingsmuligheter, forbedrer komforten, optimerer energieffektiviteten og effektiviserer den generelle driften.

Bruksområder:

Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektrisk ikke-fjærventilaktuator er ideell for nøyaktig plassering på kuleventiler i klimaanlegg, oppvarming og ventilasjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Johnson Controls VA9104-GGA-3S aktuator har et NEMA 2-klassifisert kabinett for å beskytte mot lett vannsprut og drypp.
  • Den har en synkron drift for konstant rotasjonstid uavhengig av tilkoblet last.
  • Denne ventilaktuatoren har en holdbarhet på opptil 100000 35 sykluser og er vurdert til XNUMX dBA for minimum støy, og oppfyller kravene til hørbar støy.
  • Den har en enkelt skrue stil direkte montering design for redusert installasjon og vedlikehold tid.
  • Denne VA9104-GGA-3S aktuatoren tilbyr en manuell overstyring for enkel manuell posisjonering av kuleventilen.
  • Den er utstyrt med en fleksibel metallrørkobling, som forenkler ledningsføring og installasjon i felten.
  • Denne ventilaktuatoren kan brukes ved temperaturer fra -4 til 140 grader F.
  • Den er integrert med en fabrikkmontert ventilkobling, og tilbyr strømlinjeformet og nøyaktig ventilkontroll for optimal systemytelse.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

Installasjon:

Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektrisk ikke-fjærventilaktuator er plassert og festet på kuleventilens monteringsflens, og aktuatorhåndtaket er festet på aktuatoren. Hvis kravet er å montere den termiske barrieren på aktuatoren, monter den før kuleventilen installeres. Drivakselen som kobler aktuatoren til kuleventilen er koblet via en drivaksel. Drivakselen kobler kuleventilen til aktuatoren gjennom den termiske barriereenheten. Kuleventilen er koblet til systemrør for å fullføre installasjonsprosessen. Denne ventilen har direkte monteringsdesign som gjør det enkelt å installere på toppen av kuleventilen uten komplikasjoner. Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektrisk ikke-fjærventilaktuator har en elektrisk tilkobling av skrueterminaler for enkelt å koble til aktuatoren.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Kan disse aktuatorene kobles til strømforsyningen?

A. Ja, Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektriske ikke-fjærventilaktuatorer krever elektrisk inngang for drift. Disse aktuatorene har M3 skrueterminaler og kan raskt kobles til på stedet. De krever et 24VAC inngangssignal, og fungerer med en rekke elektriske kontrollere.

Q. Hva er forskjellen mellom ikke-fjærretur og fjærretur-aktuatorer?

A. Ikke-fjærventiler krever ideelt sett trykk for å lukke eller åpne ventilene. Dessuten, i fravær av lufttrykk, forblir ventilene i posisjon før den pneumatiske forsyningen kobles fra. Fjærreturventiler trenger trykk i én retning og frigjøring av trykk i en annen retning.

Sp. Hva er forskjellen mellom dobbelt- og enkeltvirkende aktuatorer?

A. De dobbeltvirkende aktuatorene bruker et stempel som det primære elementet for å betjene ventilen mens enkeltvirkende aktuatorer bruker en kombinasjon av fjær/membran og kontrollventilens lufteffekt.

Sp. Hvordan fungerer en aktuator?

A. Ventilaktuatorer er komponenter i maskiner som er ansvarlige for å kontrollere og flytte visse mekanismer eller systemer, for eksempel å åpne en ventil. Når disse aktuatorene mottar et styresignal, reagerer de med å åpne/lukke ventilporten.

Sp. Hva gjør Johnson Controls aktuatorer i en ventil?

A. Johnson Controls VA9104-GGA-3S elektriske ikke-fjærventilaktuatorer kontrollerer åpning og lukking av ventiler. Disse aktuatorene kan gi enten roterende eller lineær bevegelse og fungerer med en rekke ventiler, inkludert kule- og spjeldventiler.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne VA9104-GGA-3S ventilaktuatoren?

A.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en ventilaktuator?

A.

Q. Hva er forskjellen mellom ikke-fjærretur og fjærretur-aktuatorer?

A. Fjærretur-aktuatorer bruker innebygde fjærer for å sikre en feilsikker retur til en standardposisjon under strømtap, noe som gjør dem ideelle for sikkerhetskritiske applikasjoner. Ikke-fjærreturaktuatorer mangler denne fjærmekanismen og er utelukkende avhengig av kontinuerlig kraft for posisjonering. De er egnet for presise kontrollscenarier der umiddelbar feilsikker retur ikke er en prioritet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON KONTROLLER VA9104-AGA-3S Elektrisk kuleventilaktuator, 24V, flytende signal, 35 Tommer-Lbs. Dreiemoment, -4 til 140 grader. F | AF7ENR 20XH95 VA9104-AGA-3S1 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9104-GGA-3S elektrisk kuleventilaktuator, proporsjonal, 24V spenning, ikke-fjærretur
2 241 NOK / enhet