Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01000.112.0250 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x2-1/2 stålkvalitet 5 vanlig | AH8MHJ 38WG38

GRAINGER N01000.112.0250 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x2-1/2 stål klasse 5 vanlig

På lager
Vare: AH8MHJ Modell: N01000.112.0250Kryssreferanse: 38WG38
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4761
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01000.112.0250 Sekskantskrue med hodehette 1-1/8-7x2-1/2 stål klasse 5 vanlig
113NOK / enhet