Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA-7010-8003 Elektrisk ventil på-av-aktuator, 230 VAC, 50 / 60 Hz | AF7ENQ 20XH93

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 elektrisk ventil på-av aktuator, 230 VAC, 50/60 Hz

På lager
Vare: AF7ENQ Modell: VA-7010-8003Kryssreferanse: 20XH93
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
1 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. Område35 grader til 122 grader F
Syklus tid10 sek.
Dybde2.625 "
Elektriske tilkoblinger20 "ledning
KvalitetsvurderingNEMA 1
Høyde2 29 / 32 "
MonteringDirekte montering
Strømforbruk7 VA
SignaltypePå av
Slaggrad.1/8
moment~~POS=TRUNC20.2 tommer
Type aktuatorIkke-våren retur
Spenning230
Bredde2 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8501104060

Produktdetaljer:

    • Brukes til toposisjons (åpen / lukket) kontroll
    • Kan monteres komfortabelt på felt med en gjengekobling på soneventilene VG4000 og VG5000-serien
    • Leveres med AC-stallmotor for stille drift
    • Utstyrt med en manuell spak for manuell posisjoneringsmodus for service

Produktvarianter

ProduktModellType aktuatorOmgivelsestemp. OmrådeDybdeSpenningBreddeElektriske tilkoblingerKvalitetsvurderingHøydePris
JOHNSON KONTROLLER VA9104-AGA-2S Elektrisk aktuator 35 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 742 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-GGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 581 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-IGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 999 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 066 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 213 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 262 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-7010-8003 elektrisk ventil på-av aktuator, 230 VAC, 50/60 Hz
1 123 NOK / enhet