Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA-8020-1 Elektrisk aktuator 22 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPK 41P689

JOHNSON CONTROLS VA-8020-1 Elektrisk aktuator 22 In.-lb. Flytende 24vac

På lager
Vare: AD4HPK Modell: VA-8020-1Kryssreferanse: 41P689

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. OmrådeTil 150 grader F
Syklus tid90 sek.
Dybde2.5 "
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
Høyde5"
Strømforbruk3.4 VA
SignaltypeFlytende
Slaggrad.5/16
moment~~POS=TRUNC22 tommer
Type aktuatorIkke-våren retur
Spenning24 VAC
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8501104020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeElektriske tilkoblingerHøydeStrømforbrukmoment~~POS=TRUNCType aktuatorPris
JOHNSON KONTROLLER VA-4233-AGA-2 Elektrisk aktuator 61 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HNV 41P667 VA-4233-AGA-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur5 528 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA-4233-AGC-2 Elektrisk aktuator 61 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HNW 41P668 VA-4233-AGC-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur7 031 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA-4233-BGA-2 Elektrisk aktuator 61 In.-lb. På-av 24vac | AD4HNX 41P669 VA-4233-BGA-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur4 823 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA-4233-BGC-2 Elektrisk aktuator 61 In.-lb. På-av 24vac | AD4HNY 41P670 VA-4233-BGC-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur5 806 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA-4233-GGA-2 elektrisk ventilaktuator, 24 V, fjærretur | AD4HNZ 41P671 VA-4233-GGA-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur6 581 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA-4233-GGC-2 Elektrisk aktuator 61 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPA 41P672 VA-4233-GGC-24 3 / 32 "Til 122 grader F3.593Kabel6 11 / 32 "12 VA61 tommerVårretur9 010 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA7810-HGA-2 Elektrisk aktuator 180 In.-lb. 24vac | AD4HPH 41P683 VA7810-HGA-24.5 "Til 131 grader F40.12 "Kabel9"6 VA180 tommerIkke-våren retur7 977 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-8020-1 Elektrisk aktuator 22 In.-lb. Flytende 24vac
3 033 NOK / enhet