JOHNSON KONTROLLER VA-3100-HGC Elektrisk ventilaktuator proporsjonal 24v | AF7ENM 20XH90

JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC elektrisk ventilaktuator proporsjonal 24v

På lager
Vare: AF7ENM Modell: VA-3100-HGCKryssreferanse: 20XH90

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. Område14 grader til 122 grader F
Syklus tid92 sek.
Dybde6-17 / 32 "
Elektriske tilkoblingerSkrueterminaler
KvalitetsvurderingNEMA 1
Høyde12 3 / 32 "
MonteringDirekte montering
Strømforbruk18 VA
SignaltypeProporsjonalt
Slaggrad.1-21/32
moment~~POS=TRUNC675 tommer
Type aktuatorIkke-våren retur
Spenning24
Bredde7 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.67
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8501104020

Produktdetaljer:

    • Ekstra bryter type (2 SPDT)

Produktvarianter

ProduktModellType aktuatorOmgivelsestemp. OmrådeDybdeSpenningBreddeElektriske tilkoblingerKvalitetsvurderingHøydePris
JOHNSON KONTROLLER VA9104-AGA-2S Elektrisk aktuator 35 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 742 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-GGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 581 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-IGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 999 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 066 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 213 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 262 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA-3100-HGC elektrisk ventilaktuator proporsjonal 24v
15 030 NOK / enhet