Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER VA9208-BAA-3 Elektrisk ventilaktuator On-off 120v | AF7ENY 20XJ02

JOHNSON CONTROLS VA9208-BAA-3 Elektrisk ventilaktuator På-av 120v

På lager
Vare: AF7ENY Modell: VA9208-BAA-3Kryssreferanse: 20XJ02
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
3 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kuleventilaktuator
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 140 grader F
Syklus tid55 til 71 sek.
Dybde7-13 / 32 "
Elektriske tilkoblingerKabel
KvalitetsvurderingNEMA 2
Høyde3 13 / 32 "
MonteringDirekte montering
Strømforbruk6 VA
SignaltypePå av
Slaggrad.95
moment~~POS=TRUNC70 tommer
Type aktuatorVårretur
Spenning120
Bredde3 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9665
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8501104020

Produktvarianter

ProduktModellType aktuatorOmgivelsestemp. OmrådeDybdeSpenningBreddeElektriske tilkoblingerKvalitetsvurderingHøydePris
JOHNSON KONTROLLER VA9104-AGA-2S Elektrisk aktuator 35 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPN 41P692 VA9104-AGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 742 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-GGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPP 41P693 VA9104-GGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"2 581 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9104-IGA-2S Elektrisk aktuator 35 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPQ 41P694 VA9104-IGA-2SIkke-våren returTil 140 grader F2.75 "24 VAC5"Kabel-2"1 999 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Flytende 24vac | AD4HPR 41P695 VA9203-AGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 066 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-AGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Flytende 24vac | AD4HPT 41P696 VA9203-AGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 213 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGA-2Z Elektrisk aktuator 27 in.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPW 41P699 VA9203-GGA-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 262 NOK
JOHNSON KONTROLLER VA9203-GGB-2Z Elektrisk aktuator 27 In.-lb. Proporsjonal 24vac | AD4HPX 41P701 VA9203-GGB-2ZVårreturTil 140 grader F2.75 "24 VAC3.25 "Kabel-6.375 "3 823 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9208-BAA-3 Elektrisk ventilaktuator På-av 120v
3 081 NOK / enhet